kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189
税込¥208
4日以内出荷
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
板バネとグリップのセット
仕様左右一組
適合機種P-957、P-958
アズワン品番64-5106-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ストローク(mm)1.5
材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク(mm)1.5
材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
材質セラミック
口金(適合)GU5.3
取付ピッチ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用
材質SUP
適合機種TL-11-1、-4
質量(g)8
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用
材質SK5
適合機種TL-11-3、-5
質量(g)2.1
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.46MB)
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
セット内容TL-65
材質SPCC、HSK16M
質量(g)9
部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
精度±1目盛
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Ni
色グレー(灰青緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質エラストマー
全高(mm)8
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ(mm)8
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.54
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)50
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC500
エンドプレートGY(グレー)
中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)35.3
取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
レールタイプ左右共通
あらゆるセンサーのマウスに対応した表面材質。良好な読み取り性能を実現。裏面にはグリップ力の強い材質を使用し、ずれにくいです。上部両端を持って押すと板バネが開き、マウスを収納することができます。柔らかで伸縮性のある材質を使用。マウスをやさしく保護します。
適合すべてのセンサーマウス
材質本体/合成ゴム、ポリエステル、板バネ/スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。取り付け面をキズ付けない保護シート付です。
用途掲示用。マグネットクリップ
トラスコ品番535-4195
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石
幅(mm)37
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)24
縦(mm)32
横(mm)37
保持枚数70枚(B5)
入数(個)パック:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×1個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類スプリングステー
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(アーム)ポリアセタール
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類スプリングステー
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)50.8
取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
押力・引力・板ばね等の測定に
スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。
水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。
測定精度± 1
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)19.1
高さ(mm)35.3
取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16
トラスコ品番271-1258
材質カーボンスチール
全長(mm)117
先端形状ミディアムテーパー、フラッシュ
ヘッド形状スタンダード
切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプスタンダード
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26
トラスコ品番271-1277
材質カーボンスチール
全長(mm)145
先端形状サブミニチュアチップカッター
ヘッド形状スタンダード
切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプロング
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21
トラスコ品番271-1273
材質カーボンスチール
全長(mm)117
先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュ
ヘッド形状リリーフ
切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプスタンダード
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20
トラスコ品番271-1254
材質カーボンスチール
全長(mm)129
先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュ
ヘッド形状スタンダード
切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプスタンダード
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様切断能力(AWG):2024/12/26
トラスコ品番271-1270
材質カーボンスチール
全長(mm)140
先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ
切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプミディアム
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ