9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所パッドナット(ミリネジ)
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類その他金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーテクノトルコンアンカー
エコ商品
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途中実部・中空部どちらにも施工可能です 材質スチール 適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)14 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(50本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンコーテクノイージーアイアンカー
エコ商品
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません 材質スチール 適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板 穿孔深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(30本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約3.7 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140 電源コード(m)1.2 機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音 最大消費電力(W)655(本体595/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷

温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.2 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

パオックグリップオンソケット
エコ商品
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に 材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン 全長(mm)86 差込角(mm)12.7(1/2in) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋調整裏蝶番
エコ商品
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等 材質SUS304 質量(g)340 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷