20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価ユニクロメッキ 穴径(mm)4.5 表面処理三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
適合M12ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)板付ナット
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
344 税込378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法C(mm)3.2 寸法A(mm)23 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷

1箱(150個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8 耐荷重N(kgf)2744(280) 耐荷重(N)2744 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)