409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)2 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ホーザンチタンピンセット
エコ商品
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス スライドレール
エコ商品
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。
適合温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
1セット(2本)
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス 全長A(mm)125 寸法B(mm)9.5 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
エコ商品
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー
1個
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所 CADデータあり
1個
97 税込107
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SUS304 種類平蝶番 仕上ヘアーライン ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)70 仕上ヘアーライン仕上 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワッシャー SUS304 岩田製作所 CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)