1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト(上部)M10
溶接シーム固定用グリッププライヤーです。
用途自動車板金等溶接接着時の固定用
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)205
トラスコ品番828-7341
材質クロムバナジウム鋼ジョー
幅(mm)18
質量(g)434
1丁
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
横葺のハゼ切断、蟻掛、瓦棒キャップのバラシに威力を発揮。
用途板金作業に。
全長(mm)約410
切断能力(mm)カラー鉄板・銅板0.6,ステンレス鋼板0.5
刃幅(mm)15
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに
材質ステンレス13C
幅(mm)70
厚さ(mm)2
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
材質焼入鋼
幅(mm)83
厚さ(mm)1.29
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1個
¥33,980
税込¥37,378
59日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
用途板金切断作業に
トラスコ品番200-1814
セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2
全長(mm)185
質量(kg)1
高さ(mm)105
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース取付口R 1/4
使用エアーホース内径(Φmm)10
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード