「板金カシメ」の検索結果
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途板金はさみの収納に。
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付き
トラスコ品番856-3572
形状2段
幅(mm)130
高さ(mm)265
質量(g)230
奥行(mm)50
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2261
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ケラバ、棟、谷等のカシメ部のツブシ機。
用途板金作業に。
全長(mm)約340
能力カシメ寸法2分~8分まで。カラー鉄板、ステンレス鋼板、銅板、アルミ板、0.4mm6枚重ねまで。
刃幅(mm)170
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
ペンチ式で手に持ちやすく、握ってパンチが簡単に出来ます。のみ込み5ミリと先端に当てると3ミリに位置出来ます。
トラスコ品番337-6137
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。
材質鉄
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)70×70×17
質量(g)440
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)130×65×12
質量(g)840
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)155×105×12
質量(kg)1.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷