46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱の頭部に取り付ける枝受材。軽くて丈夫
用途枝の保護・育成 材質PP
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱の頭部に取り付ける枝受材です。 軽くて丈夫、取扱いも簡単です。 農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
用途枝の保護・育成に。
1パック(50個)
6,798 税込7,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りヒモをかけやすく、はずれにくい形状です。
用途枝の保護・育成に。
1パック(50個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。 枝の保護・育成に。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●開口サイズ:12.5mm●適用サイズ(mm):Φ26●入数:10個●色:黒 アズワン品番65-2159-16
1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材 軽くて丈夫
用途支柱の埋没防止 材質PP
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材です。 軽くて丈夫、取扱いも簡単です。 農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
用途支柱の埋没防止に。
1パック(50個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
1本
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,560 税込8,316
当日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

支柱の頭部に用いる。軽くて丈夫。農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
1袋(50個)
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200 支柱径(Φmm)8 適合15号鉢~ 材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP リング外径(Φmm)230
1本
759 税込835
当日出荷

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱をしっかり固定! 菜園上手用、菜園ポット用支柱留め具です。 支柱を追加することで、茎や枝の傷みを防止できます。
ブラック 材質ポリプロピレン 適合うるオン プランター 65型、水ラク_菜園上手_45型・85型、水ラク_菜園上手_丸30型・36型、菜園上手_丸36型・63型N、菜園上手_深50型、菜園上手_ジャンボ65型 寸法(cm)17.6×3.8×H15.3
1個
169 税込186
当日出荷

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 赤白2色で様々な用途での色分けが可能です。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。バラ等花卉類の保持。キュウリネットの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:41 内径(Φmm)茎保持部:23×8 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類・花木類
1袋(1000個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
トラスコ品番855-1520 材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1本
469 税込516
当日出荷

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 赤白2色で様々な用途での色分けが可能です。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。バラ等花卉類の保持。キュウリネットの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:41 赤、白(2色混合) 内径(Φmm)茎保持部:23×8 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類・花木類
1袋(50個)
349 税込384
当日出荷

簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
外径(Φmm)16 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
1本
559 税込615
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
1袋(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。 材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
1本
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけに。スティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!。蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!。木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して。色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ
材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC 質量(g)1本:(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本) 直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4
1セット(9本)
3,298 税込3,628
12日以内出荷

EA-33D ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比30:1 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB)約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm)Φ20~150 燃料タンク容量(L)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24 出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

タカショーしゅろ縄
丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。 材質シュロ繊維・パーム繊維
1巻
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
1巻(20m)ほか
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タカショーしゅろカタ縄
丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。 長さ(m)25 太さ(mm)約3 材質シュロ繊維・パーム繊維
1巻
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単なクリスマスツリー。 支柱に枝を掛けて広げるだけで完成です。
用途室内用の装飾クリスマスツリー 電源USBまたは単三電池3本 寸法(cm)150
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

組み立て簡単なライト付きクリスマスツリー。 支柱に枝を掛けて広げるだけで完成です。
用途室内用の装飾クリスマスツリー 電源USBまたは単三電池3本
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単なライト付きクリスマスツリー。 支柱に枝を掛けて広げるだけで完成です。
用途室内用の装飾クリスマスツリー 電源USBまたは単三電池3本 寸法(cm)150
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1株用の雨よけセット。植物の転倒防止と雨よけが同時にできます。
用途鉢、ポットでの野菜栽培に。 セット内容継足し式サポート支柱、笠、枝ささえ用アーム、シート固定用パッカー、雨よけシート 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH)(cm)使用時:40×150
1セット(40cm×150cm)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。 材質ポリエチレン 中網(白),両端(緑) 目合い(cm)24菱目
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。 材質ポリエチレン 中網(白),両端(緑) 目合い(cm)18菱目
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:26 白、赤、緑、オレンジ、ピンク(5色混合) 内径(Φmm)茎保持部:15×5 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
1袋(100個)
349 税込384
当日出荷

苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(mm)開放時:26 内径(Φmm)茎保持部:15×5 適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
1袋(1000個)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

たくさん実がなる豊産種で主軸(親ツル)と側枝(子ヅル)に結実するタイプなので、早い段階から収穫を楽しめます。ゴーヤに必要な整枝を忘れてしまっても収穫することができます。栽培のコツ。 土作り・植え付け・栽培環境。植え付け約10~14日前に苦土石灰とカルシウム入り肥料と堆肥を入れ、良く耕します。堆肥を多く入れることで、水持ちの良い肥沃な土つくりをします。(連作地は避けてください)。株間は30cm以上(鉢の場合は10号以上)。 管理方法。ツル性なので必ずネットや支柱でツルを誘引してください。緑のカーテンにするには、親ツルを下から5節くらいで切り取り(摘心)、子ヅルを伸ばして育てます。 肥料。収穫量が多く、収穫時期が長いので通常のゴーヤに比べ肥料を要します。定植時に元肥をしっかり入れて、植え付け1ヶ月後から一ヶ月間隔で1株あたり手に半握りくらいの化成肥料を与えてください。 収穫・楽しみ方。果実が緑色のうちに収穫。長さ20~25cmくらいがとりごろ。
1ケース(9cm×48個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷