38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビスアジャスター
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビットセット 1306-FW
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番853-5361 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,698 税込1,868
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 投光素子赤色LED(変調式) 光色 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光拡散光
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 材質(本体)ステンレス 適合階段型、平行型(下框) 形状Φ24丸 車輪径(Φmm)24 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本) 材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×249×3.2(t) 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

マニュアル車、ゲート式AT車用。高さ調整可能。付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個。対応シャフト径/8、10mm。取付方法/ネジ込タイプ取付のみ 適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトアジャスト式分電盤用支柱
エコ商品
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東製作所ステンレス吊戸棚
エコ商品
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430 高さ(mm)600 奥行(mm)(外)350、(内)270 棚板数(枚)1 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)455 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
6日以内出荷

フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。 平ワッシャーを使わずに施工が可能です。 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)444 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別建築 質量(g)449 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)443 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC 付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×149 質量(kg)12.6 規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応 短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
1個
549 税込604
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)443 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303 ねじSUS304相当 吸着力(N)56 寸法D(mm)12 寸法Y(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)436 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
6日以内出荷

シブタニ密閉アジャスタハンドル
エコ商品
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ
エコ商品
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps セット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー 質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70 使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5 記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画 有効画素数本体・リアカメラ:200万 記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨 液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ 解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080 音声録音有(オン/オフ可能) RoHS指令(10物質対応)対応 画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60° 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 質量(kg)約175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
30日以内出荷