寸法APMX(mm)11.50
寸法KAPR(°)90.0
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型
色イエロー
付属品替刃5枚内蔵
トラスコ品番360-7593
質量(g)175
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS
刃幅公差(mm)0~+0.1
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
刃径(Φmm)63
シャンク径(Φmm)25
刃数3
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質超硬 超微粒子
表面処理-
外径公差(mm)0/-0.05
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
寸法APMX(mm)0.5
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
型番LNMU0202ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LS(mm)80.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.50
寸法APMX2(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
寸法KAPR2(°)7.0
寸法APMX(mm)3.50
給油方式オイルホールあり
型番TOMT040204PXER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密仕上げ加工用柄付きカッタです。
用途平面加工用。
仕様くさび止め仕様
トラスコ品番825-4553
タイプ柄付きタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
適合shank:Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
FIG1
MIIDAVMT180708PDER-MM
CSPTRUE
関連キーワード
1
2
3
次へ