120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイ柄付きラジアスカッタ EXLN
エコ商品
寸法LS(mm)80 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)4 寸法APMX2(mm)1.3 寸法KAPR2(°)20
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄付き丸ラック SUS304 協育歯車 CADデータあり
協育歯車柄付き丸ラック SUS304
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)63 切刃長さ(mm)40 シャンク高さ(mm)22 取付ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイねじ止め式柄付きカッタ EXLS
エコ商品
寸法APMX(mm)0.5 寸法LS(mm)80 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法APMX(mm)0.5 寸法KAPR(°)17.0 給油方式オイルホールあり 型番LNMU0202ZER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


寸法APMX(mm)1.00 寸法KAPR(°)12.0 CSPWith air hole MIIDWXMU0303ZER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイ肩削り加工柄付きカッタ EPA04
エコ商品
寸法APMX(mm)3.50 給油方式オイルホールあり 型番TOMT040204PXER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイ肩削り加工柄付きカッタ EPAV12
エコ商品
寸法APMX(mm)11.50 寸法KAPR(°)90.0 給油方式オイルホールあり 型番AVMT120408PDER-MM シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法LS(mm)80.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)1.50 寸法APMX2(mm)1.00 寸法KAPR(°)12.0 寸法KAPR2(°)7.0
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様RE:5 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 MIIDRQMT10T3ENC8-MM CSPTRUE
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP タンガロイ 動画あり
1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃径(Φmm)63 シャンク径(Φmm)25 刃数3 全長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超精密仕上げ加工用柄付きカッタです。
用途平面加工用。 仕様くさび止め仕様 トラスコ品番825-4553 タイプ柄付きタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CICT(mm)2
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.91 寸法LH(mm)40 寸法LS(mm)80 寸法LF(mm)120 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)50 適合インサートYDEN0603PDSR-D 寸法DCONMS(mm)32 寸法APMX(mm)4.5 寸法DCX(mm)52 寸法CICT(mm)6
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)32 全長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM 最大切込み(mm)16
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)32 首下長(mm)35 刃数4 全長(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法APMX(mm)4.00 寸法KAPR(°)90.0 給油方式With air hole 型番AVMT040204PPER-MM シャンク形状Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)