杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製
採水量約1L
柄長(m)1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
材質アルマイト・木
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸法(mm)300
アズワン品番64-7989-86
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。
用途材料のすくいだし。
材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
径(Φmm)すくい部:160
材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
採水手杓(杓:ポリプロピレン製、柄:木製)
仕様●容量:3L●柄の長さ:1.8m●柄の直径:30mm●杓のサイズ(口径×深さ):Φ185×H125mm
アズワン品番68-2004-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
樹脂製の柄杓です。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番659-7230
材質柄杓部:PE、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)
長さ(mm)【コテ】165
幅(mm)115 / 【コテ】165
全長(mm)600
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)1000
注ぎ口付タイプのひしゃくです。(目盛付き)
用途別売りの「ひしゃく専用伸縮つぎ柄(品番:14836)」を接続することで、原料や液体の汲み取り、移し替え等の作業が安全に楽に快適にできます。
材質PP
質量(g)108
奥行(mm)180
縦(mm)66
横(mm)145
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
食品工場や給食センターなど、大量の調理に最適です。ひしゃく部は抗菌ステンレス、柄もステンレスで衛生的なひしゃくです。
材質ひしゃく部:抗菌ステンレス/柄:18-8ステンレス(sus304)
ワンタッチ排水で透視度測定がとても簡単な透視度計です。 ●採水機能付なので、採水した水を柄杓などで透視度計へ移し替える手間が掛からず、手が濡れることもありません。 ●柄杓では採水できなかった水層の上部・中部・下部等の水を、ピンポイントで採水することができます。
機能採水機能付
しっかりバッカンにホールドする柄杓ホルダー。バッカンを置くのに不安定な斜めの磯や柄杓を落とせない潮の流れが速い遠征時の離島など、どんなシチュエーションでもしっかりバッカンにホールドできる柄杓立てが登場しました。新開発のフックがバッカンのフチにぴったりフィットして大切な柄杓を落とさない磯師の便利アイテムです。
食品工場や給食センターなど、大量の調理に最適です。ひしゃく部は抗菌ステンレス、柄もステンレスで衛生的なひしゃくです。ひしゃく部にクシ刃が付いているので、掬いやすいです。
材質ひしゃく部:抗菌ステンレス/柄:18-8ステンレス(sus304)
柄長さ(mm)600
鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!。目盛付
用途セメントやモルタルのすくう作業に。
材質ステンレス
全長(mm)370
質量(g)280
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
厳選したタックルで荒磯に挑むスリムロッドケース。現行のロッドケースよりもスリムで軽量でありながら、剛性と耐久性があり、しっかり使い込める。狭い沖磯で、チャラン棒に掛けるときや荷物の受け渡しなどのシチュエーションで軽量、コンパクトな本製品が活躍します。厳選したタックルで荒磯に挑む磯師におすすめしたいリミテッドプロモデルです。
質量(kg)2.6
サイズ135
内寸(cm)9×12×135
収納の目安磯竿(1.5号)リール付x2、予備竿x1、玉ノ柄x1、柄杓x2
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
仕様60cm延長捧
1本(60cm)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ポリ製ひしゃくです。扱いやすい軽量タイプで、水やり、水槽の水汲みや浮遊ゴミのすくい取り・肥料撒きに便利です。伸縮柄(別売)と組み合わせて最大6m迄使用可能です
材質PE
サイズ15号
容量(L)約2.4
口径(Φcm)約18
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード