「染色ペン 黒」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大人気布用染色ペンの10色セット。10色(黒 赤 ピンク みずいろ 青 黄緑 黄 緑 茶 オレンジ)各1本入り。太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。
タイプツイン 線の太さ細字/太字 インク色10色セット(黒 赤 ピンク みずいろ 青 黄緑 黄 緑 茶 オレンジ) インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1セット(10色×10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。
タイプツイン 線の太さ細字/太字 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

濃い色や柄の布にも鮮やかに描ける新しいタイプの布用マーカーです。
材質耐水性布用ペイントインク タイプシングル 寸法(幅W×長さL)(mm)約15×140 色数1色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太描き用
1本
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


シヤチハタ布描きマーカー
布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5 質量(g)18 線幅(mm)約2
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

濃い色の布にきれいに発色、くっきり書ける極細タイプのペン。
用途濃い色の布の名前書きに 仕様極細タイプ 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。 基本色セット、蛍光・パステル色セットの2種類。
黒、赤、青、緑、茶色、黄色 線幅(mm)約2
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
1個
2,300 税込2,530
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布書きに特化したペン。滲みにくく、洗濯にも強いです。作業着などのラベルに記載いただけます。 線幅3種類の用意があります。
用途布への名前記載(体操着、上履き等) インク色ブラック 全長(mm)137 タイプシングル エコマーク認定認定 方式キャップ式(ボールペンタイプ) 最大径(Φmm)12.7 線幅(mm)1 インク油性ゲルインキ 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字 エコマーク認定番号17 112 206
1本
99 税込109
当日出荷

布へのなまえ書きもカンタン! 洗濯に強い、布書きに最適なマーカー ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。 おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。 ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。 布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。
インク水性顔料 寸法(mm)Φ13.0×17.3×132 質量(g)13 線幅(mm)約1.2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布専用だからにじみにくい布用おなまえマーカー。濃い色の布にも、きれいに発色!。水着や体操着におすすめです。
1パック(1本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。 ブレンダ―入りで表現の幅が広がる12色セットです。
インク色ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ライトカーマイン・ダークピンク・ペルシアングリーン・ターコイズグリーン・ダークブラウン・ダークオートミール・ナチュナルベージュ・ライトバイオレット 商品タイプ使い切り本体 インク油性インキ 材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙:紙 寸法(mm)174×148×13 タイプツイン 線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0 線の太さ細字
1セット(12本)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレヨン・パスと同じように描け、絵を描いたり、型紙で塗り込んだ後にアイロンをかけるだけで染まります。
セット内容白・黄・黄緑・緑・水色・青・群青・桃・赤・茶・橙・ペールオレンジ・こげ茶・黄土・灰色・黒、型紙 アズワン品番65-0435-82
1個
820 税込902
当日出荷

染めQプライマー 染めQ(旧テロソン) 動画あり
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー 主な用途金属、プラスチック 危険等級 アズワン品番64-9642-27 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.13L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに 塗布面積(m2)約0.2~0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)