26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アズワン染色バット
染色バット用のラックと組み合わせてお使いください。
材質ガラス 仕様バット
1個
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドーム型スクリューキャップ付。オートクレーブ及びマイクロウェーブ可。
立て数10枚立て
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。 アズワン品番1-7934-01 仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114 収納枚数(枚)10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部構造により、スライドが直立した状態になります。 ドーム型のスクリューキャップです。
材質PP サイズ(mm)Φ60×110 アズワン品番4-4460-01 収容数(スライド)10枚(25×75mm)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

Kartell(カルテル)染色バット
染色用トレ-や染色液保存容器として使用します。
材質TPX 寸法(mm)81×101×70
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アズワントレイ
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
1個(5個)
14,900 税込16,390
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。
材質ガラス 寸法(mm)Φ75×110 収納枚数5枚
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
種別タテ型仕切無 材質硬質ガラス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10 付属品カラーラベル
1セット(12本)
600 税込660
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吉田生物研究所染色液(点眼瓶入)
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
1箱(10本×15mL)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番355 スライド数(枚)8枚用 TGK品番198-19-81-42 材質PMP製(ポリメチルペンテン) 外形寸法(mm)58×53.5×86H 耐熱温度(℃)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01 材質ステンレス(SUS304) 型式B-20 質量(g)約70 外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6 スライド数(枚)20枚用 スライド寸法(mm)76×26
1個
2,317 税込2,549
当日出荷

ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-12
1箱(100枚)
4,498 税込4,948
8日以内出荷

洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。 容量(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-18
1箱(100個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

松浪硝子工業染色角バット(壺)
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。溝入りタイプもご用意。バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
外寸(mm)85×110×90 アズワン品番67-8065-72
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません。溝入りタイプもご用意、バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-05
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigital アズワン品番61-4948-06
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷