実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級臨床検査用調製試薬
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用
種別G
種類メチレンブルー(水溶液)
1個(50mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。 ヘマトキシリンは2液混合方式です。
危険物の類別非危険物
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
1個(10mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
名称アセトカーミン溶液
等級化学用 CP
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0068-21
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (血液、呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1390-65-4
別称酢酸カーミン溶液
1本(25mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
名称ヘマトキシリン染色液(細胞診用)
等級臨床検査用調製試薬
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-35
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調製済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
種別(酢酸オルセイン10mL×6本)
1個(10mL×6本)
¥8,400
税込¥9,240
4日以内出荷
鮮やかな発色で浸し染め・タイダイ染め・ろうけつ染め・絞り染め・刷毛引き染め・手描き染め・模様着色染め・平成夢絞りなど、様々な技法がお楽しみいただけます。綿・麻・レーヨン等植物繊維用の堅牢度の高い染料です。
セット内容染料各色5g/定着剤10g×8包
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
名称メチレンブルー二水和物
等級一級
化学式C16H18N3SCl・2H2O
濃度(%)95
化学組成C16H18N3SCl・2H2O
アズワン品番89-0065-41
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量355.88
CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)59
主成分ポリスチレン
比重0.95
粘度(mPa・s)220
屈折率1.545
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)45
粘度(mPa・s)590
主成分ポリスチレン
比重0.95
屈折率1.545
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
植物を切断するときに「カミソリを児童(生徒)に使わせるのは心配」という不安を解消する安全性の高いナイフをはじめ、食紅よりもよく染色できると好評の植物染色液、切断面を観察するためのセル枠ルーペなど、植物の茎や葉、根を観察する時に必要なものをセットにしました。
セット内容植物切断用ナイフ10本・セル枠ルーペ10個・替刃3種(直線刃、曲線刃、平刃) 各20枚・植物染色液(2色組)・スライドグラス50枚・AAピンセット10本・収納ケース
1セット
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
河川や砂浜から採取した砂に含まれるマイクロプラスチックを染色し、発光させることで、タブレットやスマートフォンで写真に撮ることができます。観察を通して身近な問題としてとらえ、環境中への流出を減少させるために何ができるかSDGsの観点から考えてみましょう。
セット内容プラウォッチ本体(LED付)、染色液セット(染色液2mL、洗浄液500mL)、染色器具セット(計量カップ、計量スプーン、茶こし、スポイトびん、スクリュー管)、プレパラートセット(プレパラート20枚(黒)、両面テープ)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード