36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g)200 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(パッド)合成ゴム 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2 耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー シルバー 仕様1バイヨウ
1個
459 税込505
当日出荷

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー 仕様2バイヨウ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
999 税込1,099
当日出荷

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。固定ユニット用ポストキット(柱)2本のポストと1組のポストコネクタ(上部と底部)が入っています。ポストでシェルビングユニットの高さが決まります。(高さ表示はフットを完全に伸ばした状態です。)
セット内容ポスト(アジャスター付)×2、上部コネクタ×1、底部コネクタ×1 奥行(mm)460 耐冷温度(℃)-38
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。単柱脚アジャスター付き。
種別アジャスター 高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板 、(天板芯材)パーティクルボード 材質(脚)スチール、アルミ 天板形状正方形 グリーン購入法適合 材質(幕板)なし 脚の種類単柱脚 サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。※2×4アジャスターは2×4材を使い柱を作る事が出来る基本パーツです。※バネ×2つの力で仮止めし、ドライバー等工具を使用し、しっかり固定します。アジャスター下部の底面が格子構造のため、木材をしっかり取り付けできます。素材(色)が統一されており、気になるアジャスターと天井の隙間も目立ちにくいです。〈br〉床と天井の高さから75mm短い2×4材を用意してください。
材質本体:ABS、バネ:ステンレス ホワイト 耐荷重(kg)25 アズワン品番64-5264-50
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。※1×4アジャスターは1×4材を使い柱を作る事が出来る基本パーツです。※バネ×2つの力で仮止めし、ドライバー等工具を使用し、しっかり固定します。アジャスター下部の底面が格子構造のため、木材をしっかり取り付けできます。素材(色)が統一されており、気になるアジャスターと天井の隙間も目立ちにくいです。〈br〉上部と下部の高さから65mm短い1×4材を用意してください。
材質本体:ABS、バネ:ステンレス ホワイト 耐荷重(kg)15 アズワン品番64-5264-49
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)240 耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2 材質(パッド)合成ゴム
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端のキャップ、足周りなど全てSUS304(18-8)ステンレス柱。耐錆、対薬品性に優れる。アジャスター、ネジ受け無し。受注製造品
材質柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)304 アズワン品番64-3503-11
1本
3,898 税込4,288
62日以内出荷

アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。 棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。 2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。 棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。 プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。 側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 DIY初心者でも手軽に取付けられます。
質量(g)150 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6 耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メニューブックが2冊乗るビッグサイズのメニュースタンドです。鉄板の角は丸みのある安全設計です。厚み1mmのスチール板を使用しています。角はR20の丸みがあり、安全設計です。厚み30mmまでのメニューブックを2冊置けるサイズです。ドリンクメニュー、季節ごとの案内など、多くの情報を案内したいときにおすすめです。Φ38の柱と厚み19mmのベースで面板をしっかり支えます。アジャスター仕様。角度固定。角度調節はできません。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 高さ(mm)1053 奥行(mm)370 横幅(mm)1000 適合厚さ(mm)メニュー:30まで
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 3段セット
ヴィンテージスタイルのスチールラック NEROシリーズの支柱径19mmスチールラック。シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。重厚感あふれる見た目、存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。スチール製ながら、重量は3.2kgと軽量なので、持ち運びも簡単にできます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。奥行25cmのスリムタイプ。ちょっとしたスペースにも設置OK。棚板は、約2.45cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。別売りのキャスター(CC-400)をつけて、カスタマイズすることも可能。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
質量(kg)3.2 BK 高さ(mm)620 奥行(mm)250 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)40 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

19Φスチールラックセット品。耐久性と通気性に優れた、お手軽サイズなスチールラックです。直径19mmで高さが61.8cmのポールに棚板が3枚ついたスチールラックセット『NSシリーズ』です。製品重量4.0kgと軽量なので、持ち運びも簡単に行えます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kg、全体耐荷重は80kgです。高さ調節が可能なアジャスター付き。棚板はスリーブの位置を変えることで、2.5cmごとに高さ調節が可能です。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定すだけの簡単組立。
仕様●製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ61.8cm●内寸(約):幅40×奥行30cm●製品重量(約):4.0kg●静止時耐荷重(約):棚板1枚あたり/40kg。全体耐荷重/80kg●構築部品:可動棚板3枚、ベース支柱4本、アジャスター4個●主材:スチール(粉体塗装)●お客様組立品
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19Φスチールラックセット品。耐久性と通気性に優れた、お手軽サイズなスチールラックです。直径19mmで高さが61.8cmのポールに棚板が3枚ついたスチールラックセット『NSシリーズ』です。製品重量3.94kgと軽量なので、持ち運びも簡単に行えます。棚板1枚あたりの耐荷重は40kg、全体耐荷重は80kgです。高さ調節が可能なアジャスター付き。棚板はスリーブの位置を変えることで、2.5cmごとに高さ調節が可能です。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定すだけの簡単組立。
仕様●製品サイズ(約):幅75×奥行25×高さ61.8cm●内寸(約):幅40×奥行20cm●製品重量(約):3.94kg●静止時耐荷重(約):棚板1枚あたり/40kg。全体耐荷重/80kg●構築部品:可動棚板3枚、ベース支柱4本、アジャスター4個●主材:スチール(粉体塗装)●お客様組立品
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。付属部品:本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
用途外壁付補強金具 材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304 表面処理ショット電解研磨処理
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

エイジング塗装により年月を経たような風合いを醸し出すインテリア性の高いシェルフです。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●棚ピッチ:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
25,400 税込27,940
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
30,000 税込33,000
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
24,700 税込27,170
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クリアコーティングにより耐錆性、耐傷性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)、柱/SUS430ステンレス●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
20,000 税込22,000
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
30,000 税込33,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
20,000 税込22,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・ブラック)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
30,500 税込33,550
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・ブラック)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
20,300 税込22,330
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)