「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)240
切り幅(mm)1.3
目数8枚目/30mm
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。
強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。
ゲージ1.6mm
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状台形
全長(mm)940
トラスコ品番836-9930
質量(kg)1.6
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)255
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)105
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburator
適合本体RC6200P
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用
全長(mm)1500
刃幅(mm)95
刃長(mm)250
材質刃物鋼
幅(mm)90
高さ(mm)1490
質量(g)6500
奥行(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 ハンドル
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ハンドル
適合本体RC6200DP
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ショートブロック
適合本体RC6200P
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合本体RC6200P
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ハンドル
適合本体RC6200P
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ハンドル
用途部品の交換に
部品名称パイプ ASSY、グループ:ハンドル
適合品番本体:RC6200P
展開図部品No.21
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合本体RC6200DP
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Drive unit
適合本体RC6200P
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ショートブロック
適合本体RC6200DP
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体RC6200DP
ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
ゲージ.063”(1.6mm)
ピッチ3/8
Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
質量(kg)7.9
排気量(mL)62
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4
排気量(mL)62
全長(cm)41
燃料タンク容量(L)0.67
スパークプラグNGK BPM7A
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ
全高(cm)29
全幅(cm)27
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。色はゴールドです。
ゲージ.063”(1.6mm)
ピッチ3/8
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。
刃長(mm)100
刃幅(mm)25
全長(mm)290
トラスコ品番834-5618
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
樹木の植替えに便利な根切り専用機
根切り作業が速く、楽にできる!
泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5
質量(kg)6.8
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305
燃料タンク容量(L)0.77
オイルタンク(L)0.36
刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。
刃長(mm)165
刃幅(mm)25
全長(mm)330
トラスコ品番834-5617
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。
用途野菜収穫、柔らかい草刈りに。
刃長(mm)120
刃幅(mm)30
全長(mm)280
仕様裏目刃付
トラスコ品番834-5615
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ