土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
直根太材12-SVをGL面に固定する際の専用金物です。(ステンレス製)
12-SV 2m材を1本固定する際に3個から5個使用してずれないように施工をお願いします。
材質ステンレス
長さ(mm)90
幅(mm)21
厚さ(mm)1.4
色シルバー
質量(g)20
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
仕様105角用
付属品YD-R60×8本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途大引き端部を接合する金物です。
材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。
材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC
付属品太めくぎ(ZN65)×10本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65
高さ(mm)受座:30
奥行(mm)受座:35
全高(mm)110
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)2.3
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65
高さ(mm)受座:30
奥行(mm)受座:35
全高(mm)40
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27 + 塗装
板厚(mm)2.3
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様105角用
付属品YA-S45×8本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×14本
規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
設置面に対して完全に固定が可能な専用金物SE11を併用することでより強固な施工が可能です。高さ28mmになるので1-SV床板と組み合わせの際の高さは59mmに仕上がります。6本セットになります。
用途公共施設など床板などを床面に直接貼る際の根太材に最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)50
厚さ(mm)28
質量(kg)2.3
色ライトブラウン
1セット(6本)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。
金物下部が基礎と干渉しない設計です。
専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本
使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。
厚さ(mm)3.2
規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
耐力試験短期基準耐力7.5kN
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)
付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。
付属品YS-A45(シルバー)×9本
材質JIS G 4305 SUS304
寸法38×300
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
耐力試験たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)
試験機関(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(ⅡJ-08-0023(2))たて枠・端根太(ⅡJ-08-0023(1))
1枚
¥299
税込¥329
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
用途2幅の大梁と柱の接続
材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)
許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350
使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16
最大荷重(kg)2020
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み ビスの穴のサイズは約5ミリです。
用途ウッドデッキやウッドフェンス製作時の補強や固定金具用途に最適
材質鉄製 ブラウン塗装
長さ(mm)40
幅(mm)35
色ブラウン
高さ(mm)35
質量(g)38
1セット(20個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み ビスの穴のサイズは3個空いている方が約6ミリ 2個空いている方が約7ミリです。
用途ウッドデッキやウッドフェンス製作時の補強や固定金具用途に最適
材質鉄製 ブラウン塗装
長さ(mm)75
幅(mm)45
色ブラウン
高さ(mm)34
質量(g)60
1セット(20個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
色シルバー
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
用途根太受金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
一体成形なので正確に位置決めができます。
用途根太受金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
一体成形なので正確に位置決めができます。
用途根太受金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。
材質ステンレスSUS430
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)45(F1、F2)
穴径(Φmm)4.3
寸法L(mm)70
使用接合具4-ZN65
最大荷重(kg)鉛直/270
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ビス止め(スクリューねじ)で施工性向上、床根太に干渉しないよう取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
スリム形状なため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などに干渉せず、施工することができます。
材質JIS・G3302 SGHC
仕様引張側短期基準モーメント/5.4kN・m、圧縮側短期基準モーメント/7.6kN・m
付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)6本
表面処理Z27(溶融亜鉛めっき鋼板)
厚さt(mm)2.3
建材試験センター02A0453
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ