ピンクの桃イラストに「桃」の大きな金箔押が映える高級感ある箱。2kgトレーが入ります。フタ・身に通気穴が開いています(両サイド2ヶ所ずつ)。
仕様フタ・身
種別果物・フルーツ
質量(g)21.08
内寸(mm)身:295×225×110
構成部品2
1ケース(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スライドBOX桃柄 15玉サイズが3個入ります。PET窓側は中身が見え、指などで商品が傷つけられるのを防ぎます。スリーブ裏面は桃の写真入り。リバーシブルで使用できます。
仕様スリーブ・身
適合桃15玉サイズ3個
種別果物・フルーツ
質量(g)12.95
内寸(mm)330×110×105H
構成部品2
1ケース(50枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ピンク色のサービス箱。桃13玉クラスが5~6個入ります。 りんご36玉も6個入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様本体
適合桃13玉5~6個
種別果物・フルーツ
質量(g)16.5
外寸(mm)260×206×100
構成部品1
1ケース(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
フタ・身に通気の為の穴が両サイド2ヶ所ずつに開いています。
仕様フタ・身
種別果物・フルーツ
構成部品2
PETフタで中身が見える手提箱。柄の色が手前が赤・奥が緑で2種類の使い方が出来ます。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。桃、梨2L、6個入ります。
仕様本体・PETフタ
適合桃・梨2Lサイズ6個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)305×195×125
質量(g)11.85
構成部品2
1ケース(50枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
桃、梨2Lサイズが6個入ります。コンビネーションの大サイズ。持ち手がセットされており便利。ペットの窓付きで内容物が確認できます。
仕様本体・パット、A-PET
適合桃、梨2Lサイズ6個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)310×200×130
質量(g)12.9
構成部品3
1ケース(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
紙で出来たバスケット。一枚のボール紙を組み立てるとバスケットになります。もも2Lが2個 ぶどう800gが1房入ります。
仕様本体
適合桃2Lサイズ2個 ぶどう1房
種別果物・フルーツ用
寸法(mm)上180×180(下160×130)×70(180)
質量(g)8.95
構成部品1
1ケース(200枚)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
クラフト素材で本麻柄のコンビネーション大サイズ。桃、梨2Lサイズが6個入ります。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。ペットの窓付きで内容物が確認できます。
仕様本体・台紙・エンビ
適合桃、梨2Lサイズ6個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)310×200×130
質量(g)10.8
構成部品3
1ケース(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ピンクの桃イラストに「桃」の大きな金箔押が映える高級感ある箱。3kgトレーが使用できます。フタ・身に通気穴が開いています(両サイド2ヶ所ずつ)。
仕様●サイズ:255×355×110mm●材質:フタ/EF貼合、身/BF●重量:460g
アズワン品番67-7147-54
1ケース(40枚)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
菓子1ヶの装飾用。飴など粒物の詰合せ用。文字なし、和柄のみ。緑桃色
寸法(mm)【展開】273×253
質量(g)8
1箱(500枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)71×88
TKG品番9-2176-1601
TKG品番(2017)6-1899-1601
1箱(300個)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
フルーティな香りをそのままに、旬のたよりをお届けします。
ケース入数:30枚
材質Bフルート
寸法(mm)内寸320×212×104
1枚(30枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
完成品アレンジメント。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様白箱入り
付属品テスト用コイン電池CR2032×1コ付
材質ワックス
分類ギフトアレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×16
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
お嬢様の成長をお祝するギフトにきっと喜ばれます。大きなシールはギフトやデコ箱に、小さなシールは焼き菓子ひとつひとつに貼ってお使いいただけます。
仕様シート仕様
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)63×58
1パック(60枚)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
1箱(200個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
形状ストレート
材質(本体)CAC406(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
寸法L(mm)212
寸法H(mm)200
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
寸法G(mm)50
ハンドル形状なし
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
ポート径(Φmm)60
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1箱(1000枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1箱(100個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
和柄の封筒型平袋。季節に合わせやすい8柄展開。小物菓子袋として使えます。
幅(mm)150
高さ(mm)235
寸法(mm)150×235H(60+175)
質量(g)9.5
1箱(500枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
硬貨の保管・勘定・持ち運びにとても便利!
硬貨保管箱をご使用いただくと、硬貨の保管や流通がより迅速・安全・確実なものになります。
銀行や量販店様をはじめ、すでに全国で2000社以上のお客様にご採用頂いております。
仕切板の色は日銀仕様要領に準拠。金種が一目瞭然。
用途大量保管に便利。
付属品仕切板1枚(桃)
材質(本体)ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×116×56
収納数(各金種)10列2段20本収納
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
必須のティッシュを鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様
仕様ティッシュ箱付
色桃
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
粗糖をベースに作っているのでくせが少なく甘味とうま味を残したまま栄養成分も多く含まれ、また人工着色料、防腐剤、人口甘味料等は一切使用しておりません。
1箱(360g×25個)
¥8,398
税込¥9,070
5日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
Cat.6 U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし
シールドU/UTPケーブル
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ