従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)220
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材
包装形態シュリンクパック
内寸法(mm)112×71×30
仕様組立済み
付属品サンドペーパー、ノンスリップシート
寸法(mm)130×88×53
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
押入れの通気性を高める桐すのこ。
桐材は、軽くて使いやすく、吸湿が少ない性質があり、防湿用に適しています。
湿気がこもりにくくなり、結露・カビの防止に。
布団や衣類の変色・色あせを防ぎ、安心して収納できます。
底面だけでなく、布団などが密着する壁面にも敷くとより効果的です。
材質桐
使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。
全長(mm)200
質量(g)100
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに。
高さ(mm)130
仕様●全長:約130mm。●針の長さ:約60mm。●柄の長さ:約60mm。
幅(mm)15
質量(g)14
奥行(mm)15
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
押入れの湿気防止や結露防止に。
材質桐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×28
仕様漂白タイプ
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。
用途家具木工など
材質オールファルカタ合板
規格T2G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セット内容木部一式×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
寸法(mm)(完成サイズ)180×128×60
内寸(mm)164×112×29
科目図工
こんなお得な商品も!
千枚通し アルミ柄 ステンレス針
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
開封するとすぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間発熱します。冬場の屋外でも、すぐに手を温められ、カイロがぬるくならずに、しっかり暖をとることができます。最高温度73℃ 平均温度61℃
足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴下のつま先に貼るタイプ。消臭剤入り。
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
開封後すぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間持続します。
冬場の屋外でもすぐに温められ、ぬるくならずにしっかり暖をとることができる。
用途屋外、ゴルフ、スポーツ観戦
こんなお得な商品も!
ハエ取りリボン 5本入
モノタロウ
¥249
税込¥274
安全・無害・強力粘着でハエを捕まえます。液がムラなくついてくるので捕獲力は抜群
適合害虫ハエ
長さ(mm)780
幅(mm)38
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
●マグマシリーズ最大級の大きさと発熱力のカイロです●早く温まり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプ●冬場のキャンプ場やスキー場など極寒時※1に適しています●最高温度63℃/平均温度52℃/14時間持続※1 -5℃環境下
タイプ貼るタイプ
温度持続時間14時間
1個(4枚)
¥468
税込¥515
当日出荷
天然木の中でも特に軽い桐を使用した重さを解消したまな板
弾力性があり、刃あたりがやさしい
乾きやすく抗菌性に優れた桐素材
材質天然木(きり)
くつ下全体に貼るので足裏全体をホカホカに。足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。消臭剤入りで9時間持続。
めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。高温が約8時間持続します。最高温度73℃、平均温度59℃。
食器の種類和食器
足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴のつま先に敷くタイプ。消臭剤入り。
滑り止め付きなのでズレません。
色ベージュ
食器の種類和食器
厚さ(mm)4
高さ(cm)4
おなか用カイロ
衣類に貼るタイプのカイロ
従来のカイロより少し低めの、おなかにちょうど良い40℃
14時間持続
医療機器の温熱シート
痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします
両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです
コリ改善に適した温度が8時間持続
クローゼットの通気性を高める、桐すのこ。
狭いスペースに便利なミニサイズ。(クローゼット用)
桐材は、軽くて使いやすく、吸湿が少ない性質があり、防湿用に適しています。
湿気がこもりにくくなり、結露・カビの防止に。
布団や衣類の変色・色あせを防ぎ、安心して収納できます。
寸法(mm)500×330×28
材質桐
使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
医療機器の温熱シート
つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします
腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです
痛み等の緩和に適した温度が16時間持続
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ