材質ガラス(ハリオH-32)
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1
ろ過速度遅い
厚さ(mm)0.21
灰分0.00004g
ろ紙No.5C
アズワン品番1-4386-01
TGK品番212-09-32-11
材質ガラス(ハリオH-32)
内径(Φmm)【ろ過面】38
適合ろ紙Φ(mm)47
摺合せ【ロート足】19/28
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様ブフナ-型
材質ガラス(ハリオH-32)
保持性が良い
用途普通の沈殿に
厚さ(mm)0.22
ろ紙No.5B
保留粒子径(μm)4
灰分0.00004g
ろ過速度やや速い
厚さ(mm)0.19
ろ紙No.7
保留粒子径(μm)4
灰分0.000007g
ろ過速度やや速い
強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4
保留粒子径(μm)1
ろ過速度特に遅い
厚さ(mm)0.17
灰分0.00006g
一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
保留粒子径(μm)7
厚さ(mm)0.22
灰分0.00004g
ろ過速度速い
ろ紙No.5A
仕様ロート型
TGK品番212-09-31-01
型式VB-8
容量(mL)5
目皿直径(Φmm)8
足外径(Φmm)22
摺合せ15/25
アズワン品番1-4385-06
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ろ紙GFP
保留粒子径(μm)0.8
ろ過速度速い
アズワン品番1-4385-01
仕様ロート型
材質ガラス(ハリオH-32)
容量(mL)5
目皿直径(Φmm)8
足外径(Φmm)8
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
容量(mL)250
適合ろ紙Φ(mm)47,60
共通摺合せ寸法(TS)19/28
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
厚さ(mm)0.23
ろ紙No.3
保留粒子径(μm)5
灰分0.0001g
ろ過速度やや速い
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験
ろ紙#704
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット
材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
ろ紙No.6
保留粒子径(μm)3
ろ過速度やや遅い
厚さ(mm)0.19
灰分0.00002g
材質硼珪酸ガラス-1
接続口Φ10~13.5mm
厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析
極めて微細な貴金属ろ過
ろ紙#707
ろ紙GFP(10枚入)
主な用途化学的な安定を要するもの
特性多量の沈でん保持
仕様●桐山ろ紙の物性:保留粒子:0.8μろ過速度:速い主な用途:化学的な安定を要するもの特性:多量の沈でん保持
減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
適合ろ紙Φ(mm)55
容量(mL)130
ノズル外径(Φmm)12
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様ブフナロート
TGK品番212-09-30-15
型式S-150
容量(mL)2000
目皿直径(Φmm)150
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
仕様ブフナー型
目皿直径(Φmm)55
材質硼珪酸ガラス-1
仕様足(TS):29/42
容量(mL)2000
規格ブフナロート型
適合ろ紙Φ(mm)150
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様ブフナー型
材質硼珪酸ガラス-1
目皿直径(Φmm)55
アズワン品番1-4385-13
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
容量(mL)2000
規格ブフナロート型
外径(Φmm)足:22
適合ろ紙Φ(mm)150
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
蒸・分留や比較的少量の反応に用います。残留分、反応の生成分が中央に集まることと、ふっとう核の効率がよいことが特長です。
セミボールジョイントは各種利点がありますが半面、ジョイントがはずれやすいので、それらを保持するための金具です。ガラス器具を壊さずに固定いたします。セミボールジョイントには必ず御使用下さい。
使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
仕様適合ガラス板別売
内径(Φmm)(ガラス)180、(ゴムP)170
胴径(Φmm)190
全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
最高使用温度(℃)280
電源AC100V
電源コード(m)1
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ