48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(M)タイプの止受と組み合わせてご使用ください。 26.4mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)2000 材質ステン 仕上HL
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質SUS430 仕上HL
1本
569 税込626
6日以内出荷

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行20cmで邪魔にならない、薄型のテーブル 中の2枚の棚は高さを変えらて、置くものに合わせて調整可能 天板は木目調の樹脂加工でぬれたり汚れたりしてもお掃除カンタン アジャスター付きでガタツキを緩和(どの色でもアジャスターは黒色) 背面クロスバー付きでぐらつきなくしっかり頑丈
用途玄関やリビングの収納、ディスプレイラックなどに。タンド/マスク置き/消毒/置き場/棚/ラック/隙間/台/テーブル/サイドテーブル/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)天板:5、棚板:3 組立時間約10-20分
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ 材質SUS304 厚さ(mm)0.8t ステンレスヘアーライン サイズ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
379 税込417
当日出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg)120 踏ざん間隔(mm)250 正面踏ざん有効幅(mm)320 材質アルミ製 使用角度(°)70 付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ブラック 角度(°)立て掛け:70 寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf])1176[120] 材質(部品)調整脚:木製
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf) 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン ハシゴ重量(H)止受
棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)100(1段) 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
429 税込472
7日以内出荷

分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。 長さ(m)1.5
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)止受
材質SUS430 耐荷重(kg)40(1段) 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番505-9607 質量(kg)107.7 グレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)731 間口(mm)1861 段数5 耐荷重(kg/段)300 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×731×1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)731 外寸法・間口(mm)1861 棚板内寸・間口(mm)1740 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

スリーナイン島野ステン L型ハシゴ止受
棚板の高さを自由に変更できます。 この止受は下部に出っぱりがないため、スペースが広く、棚板いっぱいに使用することができます。
耐荷重(kg)50(1段) 仕上2B 棚受け金具棚柱用
1個
189 税込208
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)柱 2483
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)2483 材質SUS430 仕上HL
1本
799 税込879
6日以内出荷

スリーナイン島野アルミ L型ハシゴ柱 1820
L型用の止受と組み合わせてご使用ください。 20mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質アルミ 仕上B2アルマイト
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 304 ハシゴ(S)柱 1820
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質SUS304 仕上HL
1本
939 税込1,033
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 304 ハシゴ(S)止受
材質SUS304 耐荷重(kg)40(1段) 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
42 税込46
7日以内出荷

6300052458 梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー 動画あり
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。 仕様製作方法:平織ストラップ 長さ(mm)620 幅(mm)18 厚さ(mm)4.5 破断荷重(kN)縫製糸:23.5 関連資料性能試験成績書(0.09MB) 試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

材質電着塗装 耐荷重(kg)40(1段) 仕上ステンカラー 棚受け金具棚柱用
1組
6,998 税込7,698
当日出荷

(H)タイプの止受と組み合わせてご使用ください。 26.4mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)2000 材質ステン 仕上HL
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質SUS430 仕上HL
1本
589 税込648
7日以内出荷

ステンハシゴ棚受(S)タイプ用
材質SUS430 耐荷重(kg)40(1段) 棚受け金具棚柱用
1個
92 税込101
当日出荷

1個
特価
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板の高さを自由に変更できます。棚板を固定するビス穴付。
耐荷重(kg)70(1段) 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
249 税込274
7日以内出荷

棚板の高さを自由に変更できます。棚板を固定するビス穴付。
耐荷重(kg)70(1段) 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
299 税込329
7日以内出荷

3cmの隙間があれば設置可能。 突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。 棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。 フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。
用途突っ張り式洗濯機ラック(棚3段) 耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×265×2070-2640 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3cmの隙間があれば設置可能。 突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。 棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。 フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。
用途突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) 耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×265×2070~2640 (バスケット含む奥行450) 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納棚と有孔ボード付きのシンプルなデザインデスク。縦の空間を有効活用し、コンパクトさを実現。ラダー(はしご)のようなデザインが部屋を圧迫させず、スッキリとしたフォルムでインテリアとして馴染む。マグネットが使える有孔ボード付きでデスク周りをスッキリ。背面クロスバーでしっかりした安定感。汚れてもお手入れしやすい塩化ビニル樹脂加工。
用途勉強机、ワークデスク、書斎机として 材質天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)・合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装) 幅(mm)855 高さ(mm)1585 奥行(mm)515 耐荷重(kg)棚板5、天板30、全体35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5×51.5×158.5 組立時間約30-40分
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!
幅(mm)(フック)70 全長(mm)380 質量(kg)2.88 タイプ1段仕様 全幅(mm)281
1台
19,880 税込21,868
4日以内出荷


ネグロス電工直線ネトロンアミ
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。 材質ポリエチレン 色(マンセル値)5Y7/1
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

タテの空間を有効活用してデスクも置けるベッド下140cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。
用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。 種類ロフトベッド サイズシングル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1775 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)51.5 組立時間60-90分
1台
36,980 税込40,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧迫感を緩和しつつ、ローテーブルやチェストが置けるベッド下115cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。
用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。 種類ロフトベッド サイズシングル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1525 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)51 組立時間60-90分
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード