40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 動画あり
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包 質量(g)17 材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止 材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP) タイプバックル 材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(25m)
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(15m×2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP 質量(g)220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 最大締付力(kN)0.75(76kg) 破断荷重(kN)3(305kg) ベルト厚(mm)1.3
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B 形状丸型 乳白色 長さ(m)0.2
1セット(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

面ファスナーのフック面(A)とループ面(B)を背中合わせに貼り合わせた両面ファスナーです。 長さ調節自由自在 金具がないので結束するものを傷つけません。
用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替 材質ナイロン 幅(mm)22 タイプのりなしタイプリール巻き 長さ(m)1
1巻
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど 全長(mm)200 材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR 切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで 刃厚(mm)約2.3 アズワン品番64-9646-38
1丁
929 税込1,022
当日出荷

LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途逆ネスラック用連結 材質(角カン)スチール 規格逆ネスラック用 材質(ベルト)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1枚
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エコシステムエコバンド BS series
BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用 その他面ファスナー 材質(角カン)スチール ベルトポリプロピレン 芯材ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ) 生地ポリエステル 対応外周(cm)375~455
1枚
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旧品番CR-45(CR-65)の最新モデル。RB-BB seriesは一つで様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に その他面ファスナー 規格カゴ車用 材質(ベルト)ポリプロピレン 芯材グラスファイバー 生地ポリエステル 対応外周(cm)80~110
1枚
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に その他面ファスナー 規格カゴ車用 材質(ベルト)ポリプロピレン 芯材グラスファイバー 材質(フック)プラスチック 生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地 対応外周(cm)80~110
1枚
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
ベルト色オレンジレッド ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン 質量(g)約1030 材質(ベルト)胸:ナイロン 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル 材質(D環)スチール 材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金) 最大使用質量(kg)130
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番537-0086 セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱 質量(kg)14 パッケージサイズ(mm)480×340×220
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSH)シリーズ
セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W460×D320×H210mm・2.6kg。・1個口。・原産国:日本・中国
仕様D環2個 セット内容ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O タイプカーブライプ バックルアルミスライドバックル 補助ベルト(mm)幅100 関連資料(2.97MB)
1セット(5点)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
1本
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背と座はモールドウレタンを使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちします。3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感の良い背あたり形状で座り心地もさらにアップ。 座面調整は、ガスシリンダーにより90mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベルトマッチな座り心地が実現。 3次曲面とくさび型の背カバーデザインでシンプルな中におしゃれを演出。手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。 梱包は背座がL型に組み立てられた状態で、センターカバー、シリンダー、脚羽根を差し込むだけで完成品になる工具レス仕様です。組立に手間を取らせることもありません。※肘の組立には工具必要です。 座クッションは、ワンタッチ交換可能なイージーリフォーム構造。地球に優しい設計となっています。また主要な樹脂部分には、材質名を表示しリサイクル対応材質を表示しています。廃棄時の分別リサイクルがしやすいよう配慮しています。 背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの方さ調節もできます。 取扱説明書の紛失を防ぐため、座裏に取扱い説明書フォルダーを設けました。
仕様背もたれロッキング構造、ガスシリンダー上下昇降 幅(mm)585 高さ(mm)830~930 奥行(mm)560 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 背タイプローバック
1脚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザー キューブ
高水準防水機能付で安心! 電池が長持ち乾電池仕様
仕様●商品サイズ:65×50×36mm●セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本●1個重量(g):80●材質:ABS●高水準防水:IPX6●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-85
1個
809 税込890
5日以内出荷

円弧歯形HTDベルトでは、従来の台形波形ベルト特有の弱点であった歯の付け根にかかる高い負荷応力がなくなるため、高負荷容量でのスムーズで精密な力の伝達が可能になり、ベルトの寿命が伸びます。HTDベルトは、園芸機械、織機、梱包、自動販売機、コンベアシステムなど、耐久性と低メンテナンスが必要な多くの産業分野で高性能駆動システムを実現します。
仕様長さ = 540mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 108材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Omron E3Z シリーズは、コンパクトなプラスチック製ハウジング素材の汎用センサです。高性能 LED を搭載しているので、サイズの比が優れています。標準と保護性能により、湿潤環境での用途でも動作可能です。インバータドライブなどの電気的干渉に対する高い耐性主な用途には、化粧品製品のカバーの検出、コンベアベルトのペストリーの検出、梱包されたチューインガムやキャンディの検出などがありますE3Z は、加工物の色や反射率に関係なく、安定した検出を実現します E3Z 設置の影響を排除し、ラインの信頼性を向上
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 4 ピン●シリーズ:E3Z●コード番号:215-7795 アズワン品番65-7275-80
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、梱包機械やラインシャフトコンベアなど、さまざまな用途や産業で使用されます。ベルトの主な用途は、製造装置やシステムの電力供給です。 ベルトの使用荷重は、張力 8 % 、直径 5 mm で 5.3 kg です。ベルトに簡単に脱着する必要がある場合、ポリウレタンは弾性特性と高い伸張強度を備えているため、従来のゴムよりも優れています。長さは 5 m で、素材の特性により、特殊な角度で動作するプーリーや、ねじれがあるプーリーに特に便利です。 摩耗、オイル、化学薬品に対する耐性があるため、高温及び低温の倉庫、工場配線など、あらゆるタイプの作業環境で使用できます。-30 → +80 ° C の温度で安全に動作します特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。セイワ品番R115のWEB向け簡易梱包仕様の製品です。 ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。 ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。 被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。 後方車からのライトが眩しさを軽減するクローム鏡を採用
クローム鏡 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷


展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なポリプロピレン素材『プラパール』で専用のパネルケースを製作しました。箱と蓋はベルトで固定ではなくパッチン錠ですので紐が何かに引っかかることがありません。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管 形状プラダン 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)904×657×140 内寸奥行(mm)867 内寸幅(mm)620 外寸法・幅(mm)657 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)904 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)867×620×120 内寸高さ(mm)120
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。
用途食品搬送ライン。冷却・冷凍・放冷ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライン トラスコ品番207-3447 材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタール ベルト幅(mm)200 電源(V)単相100・単相200 機長(mm)3000 ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白 モーター出力(W)40・60・90 機幅(mm)275 機長(cm)3000
1台
529,800 税込582,780
17日以内出荷