228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケニスA型台
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)400 ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース) 質量(kg)0.5(角棒ベース) 寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材) 支柱径(Φmm)13
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


【使用方法】 <壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。 <平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム 寸法(mm)約Φ40×138 耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
250 税込275
当日出荷

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
用途六角棒レンチ用スタンド。 対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャストコーポレーショングリップポップスタンド用横棒
グリップポップスタンド用の横棒です。 これを追加すれば何枚でもPOPを追加できます!
材質スチール、樹脂コーティング 寸法(mm)420
1本
439 税込483
当日出荷

Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)200g 質量(g)159 規格(電波)Bluetooth 4.0 段数6段 グリップ径(Φmm)28 最低高さ(mm)250 縮長(mm)183 最大長(mm)685(自撮棒時:740) 使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内 電波周波数2.4gHz
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン) 動画あり
自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g 質量(g)約270 段数7段 グリップ径(Φmm)32 縮長(mm)約240 最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時) リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)システムスタンド
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
1セット
84,500 税込92,950
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Coleman セルフィーマルチスタンド Velbon(ベルボン) 動画あり
簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。 付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm) 質量(g)約182 段数8段 対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります 最低高さ(mm)約240(スタンド時) 縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30 最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時) リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧) 対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。 ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのフレキシブルアームで自由に角度調節。クリップ式スタンドで楽々設置。 テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか? そんなお悩みを解消するのが本製品です。 スマホを正しい方向に向け、LED24灯のリングライトで照らせば、生き生きとした表情を相手に伝えることができます。 固定はお手軽なクランプ式。 クランプからは2本のフレキシブルアームが伸びており、それぞれスマホホルダーとリングライトとなっております。 2本のアームにより、スマホの固定とライティングの調整を別々に行うことができます。 カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色をご用意しております。 製品の特長 ・天使のリングで明るく照らして美白度アップ! ・高輝度LEDを24灯搭載 ・温かみのある色の光から、真っ白な光まで3段階に色温度を調整可能 ・明るさも10段階に細かく調整可能 ・スマホの固定は最大6.4インチまでのサイズに対応
適合対応スマートフォン:最大6.5インチまで 寸法(mm)約700×90×110 質量(g)約470 電源USB(5V/1A) ケーブル長(m)約1.3(スイッチ付き) 色温度電球色・昼光色・昼白色 LED24灯 明るさ10段階可変
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スッキリコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利♪スマホスタンド部は縦200°縦360°回転可能だから好きな角度で使えます。最大展開63cmと伸びる自撮り棒は持ち手部分が三脚になるから、スマホを自立させての撮影も可能です。リモコンを使用すれば幅れた場所からも撮影ができます。観光や旅行、運動会などのイベントに、ライブ撮影やオンライン会議など様々なシーンでご利用いただけます。
材質PP・スチール・EVA 質量(g)115(電池込み) 電源(V)CR1632 3リチウムボタン電池×1(テスト電池付属) 対応機種Bluetooth対応のスマホ、横6~8.5cm、奥行約1.2cmまで。耐荷重350gまで 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:3.6×4.5×18.5、最大展開時:19×17×63 周波数(GHz)2.4 Bluetoothversion5.2/通信距離10m 対応プロファイルHID
1台
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
適合TSRR-8S、TSBR-8S 質量(g)281 トラスコ品番389-7010
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷

山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材は本体のガイド部分に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 材質スチール 芯棒:シルバー(クロムメッキ) 巻き芯内径(mm)Φ50以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野中理化器製作所ステンレス製丸型台座
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品締付ビス3本 材質SUS304 高さ(mm)35 外径(Φmm)60 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番62-8552-94 台座形状
1個
2,298 税込2,528
欠品中

店舗名や会社名を入れられます。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。 材質ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品) 質量(kg)約11 文字内容お客様駐車場(片面) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:約600×400×100 印刷片面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390 サービス分類名入れ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

店舗名や会社名を入れられます。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。 材質ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品) 質量(kg)約11 文字内容お客様駐車場(両面) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:約600×400×100 印刷両面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390 サービス分類名入れ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。 材質ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品) 質量(kg)約11 文字内容お客様駐車場 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約600×400×100 印刷両面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。 文字内容お客様駐車場 材質ブロック+板面アルミ複合板3mm、アルミ角棒(完成品) 寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:約600×400×100 質量(kg)約11 タイプブロックスタンド看板 取付方式スタンド式 印刷片面タイプ
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)305 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計のスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。持ち運びしやすく、手軽に全身撮影や広い場所での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約860mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約340mmから約970mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)215 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×49×190 アーム長さ(mm)最大860(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)340~970(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【連続待機日数】180日 セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄 ブラック 質量(g)285 対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271 アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合) 連続動作時間40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース 段数8段 製品質量(g)約320 伸縮範囲(cm)縮長:約30 耐荷重(g)約200 伸長(cm)約170
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。 セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS ブラック タイプロングタイプ 適合規格Bluetooth(R) 5.0 対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm) 使用電池CR1632 保証期間1年間 電波到達距離(m)最大半径:約10(障害物がない場合) 連続動作時間約40時間 連続待機時間約180日 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン支持棒
ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
寸法(Φ×mm)12.8×450 アズワン品番1-5470-03
1個
5,790 税込6,369
当日出荷