商品豆知識
材質SCM435
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)6
材質SCM435
寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)2
表面処理クロメート
寸法e(mm)2.3
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
寸法Z2(mm)(短い棒先)1~1.25、(長い棒先)2~2.25
寸法dp(mm)2.5
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435相当
穴の形状六角穴
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
硬度HRC45~53
強度区分45H
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじ山種類メートル並目
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
サイズ8×28
適合LO-3550用
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)1.5
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)1.73
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
寸法Z2(mm)(短い棒先)0.75~1、(長い棒先)1.5~1.75
寸法dp(mm)2
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)8
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)(呼び)4
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)(最小)4.58
寸法Z(mm)(短い棒先)最小:2、最大:2.25(長い棒先)最小:4、最大:4.3
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連資料(0.2MB)
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)5.5/(最小)5.2
1パック(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
表面処理3価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
長さ(mm)45
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)(呼び)6
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)6.86
寸法Z(mm)最小6.0、最大6.3
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連資料(0.2MB)
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)8.5/(最小)8.14
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理ニッケル
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理スズコバ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理クロメート
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理亜鉛黒
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)3.2
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
適合機種STG-200D
セット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用
材質タモ材
奥行(mm)30
適合径(Φmm)35
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)
バッテリー電圧(V)DC36
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
位置調整範囲(mm)10(前後左右)
寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5
寸法S(mm)3.08
寸法e(mm)3.443
寸法Z(mm)短い棒先:1.75/長い棒先:3.25
ピッチP(mm)1
寸法dp(mm)4
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びdM6
関連キーワード
1
2
次へ