41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状低頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。 "パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。 健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。 使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。 取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。 木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1 材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板) 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Premium
エコ商品
AKRacing Premiumチェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】Premiumシリーズ。張地:高耐久PUレザー
材質高耐久PUレザー 内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Nitro V2
エコ商品
AKRacing Nitro V2チェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】Nitro V2。張地:高耐久PUレザー
材質高耐久PUレザー 内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ 対応機種Nitro V2シリーズ、Nitroシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Pinonシリーズおよび本田翼監修オリジナルデザインチェアに対応するアームレストです。カラーはホワイトです。従来品に比べアームレストの高さが最も低い位置で約7cm、最も高い位置で約10cm高い仕様となっています。従来品でアームレストの高さが不足する場合には本製品をお求めください。対応機種:Pinonシリーズ(ホワイト、サクラピンク)、本田翼監修オリジナルデザインチェア。付属品:取付用ネジ 8本、専用工具
ホワイト 内容アームレスト、取付用ネジ 8本、専用工具 対応機種Pinonシリーズ(ホワイト、サクラピンク)、本田翼監修オリジナルデザインチェア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,198 税込7,918
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Pro-X V2
エコ商品
AKRacing ProX-V2チェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】ProX-V2。張地:高耐久PUレザー
材質高耐久PUレザー 内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ 対応機種ProX-V2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

八幡ねじアジャスター金具
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ2×4材用アジャスター
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL マロン
エコ商品
プレミアムモデル「Kaiser3」をベースにしたシンプルかつ剛健なモデル「Kaiser Frontier」。Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用し、人間工学に基づいた設計を実現。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能。ゲーミングチェアの基本性能を十分に兼ね備えた大き目のサイズです。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、メモリーフォームヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ 材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイールベース:65 mm PU カバー ホイール、ヘッドレスト:低反発ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート 質量(kg)32 マロン 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)170~200 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Phantom3 Pro ブラック
エコ商品
Phantom3をグレードアップさせたプロ仕様の新モデル。ブラック×ブラックのPROならではのシックなデザインに、Phantom3にはないマグネット式ヘッドレストや4Dアームレスト、アルミホイールベースなど、仕事の効率をさらに引き上げる機能を搭載。Phantom3のプレミアムモデルで更なる快適を。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、フルチルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ 材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:60kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイール:60 質量(kg)30 ブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)160~190 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:850×710×370 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/アッシュ
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 アッシュ 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/カーボンブラック
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 カーボンブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier XL ブラック
エコ商品
プレミアムモデル「Kaiser3」をベースにしたシンプルかつ剛健なモデル「Kaiser Frontier」。Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用し、人間工学に基づいた設計を実現。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能。ゲーミングチェアの基本性能を十分に兼ね備えた大き目のサイズです。
付属品バックレスト、特大サイズランバーサポート、シートベース、4Dアームレスト、金属製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、メモリーフォームヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ 材質椅子の表面:DuraXtra レザー、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:メタル、ホイールベース:65 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:低反発ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート 質量(kg)32 ブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)170~200 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/クラウディホワイト
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 クラウディホワイト 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Andaseat(アンダシート)Kaiser Frontier M/エレガントブラック
エコ商品
ANDASEATの日本人仕様ゲーミングチェア。プレミアムモデル「Kaiser3」から生まれた剛健なモデル「Kaiser Frontier」を製作のベースとし、Kaiser3にも採用されているDuraXtra(TM)レザーをふんだんに使用。人間工学に基づいた設計を実現しています。それに加え、アッシュとカーボンブラックには通気性に優れたEverSoft(TM)リネンファブリックを採用しました。高度ロッキング機能に加えて160°のリクライニングも可能です。
付属品バックレスト、アームレストフレーム付きシートベース(MagClap簡易組み立てシステム内蔵)、アルミニウムホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、ベルト式ヘッドレスト、クッション型ランバーサポート、ガスピストン(class4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネットサイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、4Dアームレスト×2 材質椅子の表面:DuraXtra レザーまたはEverSoft(TM)リネン、フォームタイプ:65kg/m3 高密度成形フォーム、フレーム:100% チタンスチール 、ホイールベース:アルミニウムホイールベース、ホイールベース:60 mm PU カバー ホイール 、ヘッドレスト:ベルト式ヘッドレスト、ランバーサポート:クッション型ランバーサポート、アームレスト可動:4Dアームレスト 上下・前後・左右 質量(kg)30 エレガントブラック 耐荷重(kg)150まで キャスターあり 肘掛あり 機能リクライニング:90°-160° 保証期間5年 ※【保証対象】通常の使用状態における自然故障 適応身長(cm)150~180 寸法(縦×横×奥行)(mm)PKG:870×660×430 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質スチール 材質(本体)スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート 材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
1箱(10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約25.8 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大80 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30 転倒角度(°)15 対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

プラダンのヤマコー組立式プラダンベッド
エコ商品
組立式で専用ケースに入っているので、そのまま防災用の備蓄用品として保管できます。プラダン製で湿気に強く、ベッドの天面には穴が開いているので通気性があります。専用ケースをヘッドボード替わりにして、時計など小物を置くことができます。ベッドは3ブロックに分かれているので、ベッドとしてだけでなく机や椅子、荷物置きにも使えます。組立に工具やネジは必要ありません。パーツを組み立ててて完成です。
用途防災、来客、イベント時の緊急用として 質量(kg)ベッド:約13、ベッド+ケース:約15 半透明 寸法(縦×横×高さ)(mm)ベッド:約980×1950×240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mm軽量の可搬式装置を動かすための安全な方法をお探しの場合、あるいは可動式の椅子や机を設置する場合は、この 50 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。耐荷重は最大 50 kg で、完全 360 ° 回転して最高の可動性を実現することもできます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを使用して、すばやく簡単に機器に取り付けることができます。ゴム製タイヤで床面を保護し、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ハブを備えているので、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久 Durable 性能を発揮します。 信頼の RS Pro シリーズの一部である、この便利なスチームスイベルキャスターは、最高水準のテストに合格しています。また、有害物質削減の基準にも準拠しています。通常、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ .シングルボルト .プレーンベアリング .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

DSKCRNRSLV デスクエクステンダー/クランプ固定/幅63.5 x 奥行33.2cm/対応天板厚1.2~3.8cm/スチール製/アーム リスト レスト/キーボード マウス台/後付け デスク テーブル 拡張ボード StarTech.com 動画あり
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5 保証期間5年間 天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番752-7071 材質ステンレス 厚さ(mm)5 寸法(mm)【ホース】125 全長(mm)40 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)25 最大引張荷重(kN)7.5 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3 バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

長さ = 70 x 18mm。奥行 = 18mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。 このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

長さ = 30 x 12mm。奥行 = 12mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 30 x 12 mm 4 穴ステンレススチールアングル ブラケットRS Pro シリーズのプレミアムコンパクトアングルブラケットは、シェルフの取り付けや木材フレームの支持強化に最適です。L 字型なので、直角にするために部品を接続するのに適しています。 また、コーナーブレースとして使用する場合にも効率的です。頑丈な設計で、直角のコーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具の構造を強化するのに最適です。各ブラケットには 4 つの穴があり、ねじを埋め込んで SIT できるように、事前にドリルで穴を開けてあります。 各ブラケットの寸法は 30 x 12 mm なので、オフィスや自宅の周囲など、省スペースが Crucial 環境で使用した場合に効果的です。耐腐食性ステンレススチール製で、悪天候に耐えられるため、屋外での使用に適しています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚部 30 mm の長さ .脚 B の長さは 12 mm です .幅 12 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

タイプ = ブラケット取付。長さ = 15 x 50mm。奥行 = 15mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 15 x 50 mm 4 穴ステンレススチール アングルブラケットこれらの小型で高品質な L 字型アングルブラケットは、直角に合う個別の部品を結合するように設計されています。そのため、シェルフの取り付けや木材フレームの支持に最もよく使用されます。 各脚の寸法が 50 mm なので、省スペースが重要な家庭やオフィスでの使用に適しています。3 mm ステンレススチール製なので、屋外での使用にも適しています。これにより高い耐腐食性が得られるため、悪天候や一般的な損耗に耐えられます。 これらのブラケットは、コーナーブレースとしても効果的に使用できます。頑丈で省スペース設計のため、直角のコーナージョイントに簡単にはめ込むことができ、椅子、テーブル、キャビネットなどの家具を強化できます。4 つの穴が開けられており、ねじを材料と同一平面に SIT するように設計されています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚(長さ 50 mm ) .脚 B の長さは 50 mm です .幅 15 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。. 特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。. よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ロッド接続ねじ = M5ボールの直径 = 8mm全体の長さ = 28.5mm全幅 = 25mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

JunkFoodSnackBox MICRO XL
エコ商品
膝置きプレイスタイルに最適。MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載。12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」。専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能。MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)。豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意。MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ 寸法(mm)153×320×17 質量(g)810 スイッチ作動点:1mm、押下圧:45g ケーブル長(m)1.8 対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck 接続I/F:USB 保証期間購入後90日間 ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ブラック コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。. 特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。. よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ロッド接続ねじ = M10ボールの直径 = 16mm全体の長さ = 47mm全幅 = 47.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。. 特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。. よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ロッド接続ねじ = M8ボールの直径 = 13mm全体の長さ = 39.5mm全幅 = 38mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
979 税込1,077
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)