20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚)1 制御方法マイコン制御 温度表示方式デジタル方式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り 質量(kg)本体:10.5 電源単相100V 制御方式マイコン制御 消費電力0.416kW 外寸(mm)380×325×H484、(トレー)325×240×H25 制御仕様マイコン制御 温度調節範囲(℃)0~60 電源コード100V用2P7Aアース線付1.7m 断熱材高密度ポリウレタンフォーム10mm ドア1枚 温度表示方式デジタル方式 EBM品番5730700
1個
70,980 税込78,078
3日以内出荷

超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。 仕様断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒーター 付属品ミニトレイ4枚付 トラスコ品番816-6430 材質外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板 質量(kg)10.5 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)単相100
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約5.7 消費電力(W)約530 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31 使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2 セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg)約6.1 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 処理能力約6kg 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。 付属品トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)4 消費電力(W)400 定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz) 幅(cm)32 電源コード(m)1 高さ(cm)22~27.5 温度設定範囲(℃)35~70(5℃刻み) 奥行き(cm)26
1台
18,000 税込19,800
5日以内出荷

サンコー(三甲)プラエビラM
用途椎茸乾燥用 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側面21.5×10 底面31.8×5.5 タイプ180°回転によりスタッキング 有効内寸(mm)1138×561×28 外寸(mm)1210×603×47 内寸(mm)1150×573×33 フタなし 底形状格子網目リブ ネスティング高さ(mm)16 スタッキング
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トレーコンテナー
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。 材質PP フタの有無なし フタなし 名入れなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(三甲)せいろう12型(PP) 灰
材質PP 種別101916GL00 有効内寸(mm)820×510×42 外寸(mm)870×540×60 内寸(mm)822×512×45 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000) コンテナ種類メッシュ
1個
6,788 税込7,467
当日出荷

電子レンジで加熱し再生できます。フタ裏に取り付けられる便利なホルダー付
仕様シリカゲル セット内容5個入り(フタ裏ホルダー2個付き) 種別A型シリカゲル 寸法(mm)55×80 TKG品番9-0242-0201 TKG品番(2017)6-0221-0601
1セット(5個)
489 税込538
当日出荷