54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査鏡 エンジニア 動画あり
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大塚刷毛製造検査鏡
エコ商品
塗装後の見えづらい部分のチェックに最適!!検査鏡を使用するだけで、少し高い所やなど目視で確認できない所塗装の塗りムラ等を確認できる!!また、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。
用途塗装後の確認や、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。 寸法(mm)100×60×2 質量(g)約15 穴径(Φmm)3.8 ミラー形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
549 税込604
当日出荷

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状丸型 材質(ミラー)ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740 ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4 トラスコ品番302-6361 質量(g)70 ロッド径(Φmm)最大8.5 ロッド長さ(mm)130~615
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等 付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用) 電源LEDライト/単4乾電池×3本 連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に 付属品ナイロンケース 材質柄:アルミ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Strong Tool検査鏡
見えにくい、狭い個所を貴方の目のかわりに点検、観察します。 自動車のエンジンルーム、機械や機器の内部などの狭くて見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることができるので、機械の背面、自動車の車体の下などを反射させ、あらゆる見えにくい場所の点検、検査に使用できます。
材質プラスチック部:ABS樹脂 倍率約2倍
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全て日本製です。 日本人に合った使いやすさが特徴です。 検査ヘラはコン柱などの亀裂の大きさを測る検査に。
刃幅(mm)43
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

平面ミラーです。 写り方が実物大に見えます。 検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステー エスコ品番EA724ZW-6 材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール 寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90 質量(kg)1 設置場所屋内、壁面・柱など
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査 ミラー寸法(mm)188×150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラッシングだけでは取れない虫歯の原因となる食べカスや歯垢、タバコのヤニの除去に便利なツールです。口臭・口内炎の予防にも。削り出しのステンレス製です。
寸法(mm)(本体)140 材質(本体)ステンレス
1本
1,088 税込1,197
4日以内出荷

見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックに圧着された高品質なガラスミラー。関節可動式フレキシブルシャフト。360 度回転可能なミラー設計
用途点検ミラー(別名:歯科用ミラー)は、電気機器、機械、自動車エンジン、その他のエンジニアリング用途のアクセスできない場所を安全に検査できるように設計された工具です。また、医療用途にも一般的に使用されています。 仕様●ミラー部直径:55mm●長さ:360mm●重量:40g●フレキシブル:あり
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 全長(mm)735
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 絶縁丸形検査ミラープローブです RS PRO RS Pro ブランドの丸型絶縁ミラープローブをご紹介します。手の届かない場所の検査や、一般的な検査用途に最適な、高品質の手持ちミラーです。この軽量ポケットサイズの検査鏡は、ステンレススチール製で、錆や腐食に対する高い耐性を備え、耐久性に優れています。薄型の頑丈なボディには、固定オフセットスチールベース取り付けミラーが装備されており、狭いスペースでのアクセスに最適です。また視認性が高く、安心して作業できます。スリムなデザインで、ミラーをポケットやケースに収納でき、場所を取らずに済みます。 特長と利点 ?軽量で Durable なデザインで、使いやすさを実現 ?ステンレススチール製ボディにより、耐久性と耐腐食性を確保 ?下からの視認性を確保するのに最適な固定オフセットヘッド ?スチール製ベース取り付けミラーで確実に固定 ?スリムなデザインで、ポケットに収納できます ?直径 30 mm のミラー 用途 丸形検査鏡は、手の届きにくい場所や近づきにくい場所の視認性を確保するのに最適な検査工具です。点検ミラーは、プラスチックやステンレススチールなどのさまざまなサイズ及び素材のものがあり、伸縮機能を備えている多くの製品が用意されており、装置の拡張に最適です。点検ミラーは、暗い環境で点検を行うのに便利な小型 LED 電球も備えています。 絶縁型検査鏡は、次のような幅広い用途に使用されています。 ?医療 自動車 工学 DIY ?美術工芸 よくある質問 スチールベース取り付けミラー 固定オフセットヘッド ステンレススチールボディ 全長は? この RS Pro 検査用ミラーの全長は 175 mm です。 ミラーのサイズはどのくらいですか。 ミラーの直径は 30 mm です。 これは拡張可能ですか? いいえ、この丸型検査ミラーは、延長できない固定オフセットヘッドを備えた一体型設計になっています。
仕様直径 = 30mm
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

アクリルミラーは軽量・割れにくい。R型は配管検査に最適です。ミラー部の回転を防ぐ溝付けシャフト使用。
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内での立体駐車場の車幅チェック 大型車両工場での点検及び検査などにほかのミラーとの組み合わせにより確認がしやすくなります。
用途医療や食品、工場関係でのご使用の他、自動車工場でのランプの確認などにおすすめ。 壁掛けタイプなので、取付が簡単 付属品(壁面取付部品)4 型式角型 寸法(mm)900×1800×18t 本体質量(kg)9.8 材質(枠)アルミ
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツの確認と検査を補助します。 この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。 ミラーの幅は50mmです。 画像測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、1/4-20●高さ×幅×奥行(mm):46×95×35●原産国:イギリス●コード番号:346-6365 アズワン品番67-5639-29
1個
42,980 税込47,278
32日以内出荷

パーツの確認と検査を補助します。 この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。 ミラーのサイズは100x115mmです。 画像測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、1/4-20●高さ×幅×奥行(mm):88×108×141●原産国:イギリス●コード番号:346-6387 アズワン品番67-5639-27
1個
69,980 税込76,978
32日以内出荷

パーツの確認と検査を補助します。 この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●高さ×幅×奥行(mm):29×75×20●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9625 アズワン品番67-5639-28
1個
22,980 税込25,278
32日以内出荷

鏡面状のワークに最適
用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測 発光色
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径 = 300mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。RS Pro アクリル屋内ミラー. RS Pro のお買い得なアクリルミラーです。この円形アクリルミラーは、さまざまな産業の屋内で広く使用されており、監視、セキュリティ、一般的な視認性を向上する優れたソリューションです。. 特長と利点. ;ul> ;li>頑丈で軽量、飛散防止アクリル製で、1 mまで伸張 ;/li> ;li>目が届きにくい場所のセキュリティ / 検索作業用にデザインされた凸型ミラー ;/li> ;li>下部や上部、角の向こう側、小さなエリア内などの検査に ;/li> ;li>ミラーはきれいに折りたためるため、保管が簡単 ;/li> ;/ul>. 用途. これらのセキュリティミラーは、ブラインドスポットを排除し、視認性が制約されている場所で事故のリスクを軽減するために使用されます。などの用途で使用されています ;ul> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>駐車場 ;/li> ;li>一般的なトラフィック制御 ;/li> ;li>産業用保護制御 ;/li> ;li>商業施設での盗難防止監視 ;/li> ;/ul>. 安全ミラーの清掃方法. この飛散防止ミラーは、メンテナンスがほとんど必要ありませんが、糸くずの出ない布できれいに保ち、きれいに拭きます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7307-78
1個
99,980 税込109,978
欠品中

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7340-88
1個
28,980 税込31,878
欠品中

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7304-55
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5m
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。 視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。 さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。 そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。 先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。 アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。 IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。 自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 液晶モニター3.5インチTFT 解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480 記憶方式SDカード(最大32GB対応) 保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps) 出力端子ビデオ出力、MiniUSB 入力端子DC入力(5V/1A) 電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電 連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合) 動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70 動作湿度(%)90以下(結露なきこと) 質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309 外形寸法(mm)225×200×110 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMSシリーズのコンタクタは、4種類のサイズで構成され、7→150Aの電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路インターロック式対向接点ミラー接点黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7266-26
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷