31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ)PP(前後共) 検電範囲(V)(DC)6~24 コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針)鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書(0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC コード長さ(m)0.8 検電範囲(V)(DC)6~24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に コード長さ(m)0.8 電圧許容範囲DC6V~24V用
1個
479 税込527
当日出荷

1547 検電テスター エーモン 動画あり
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる 2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード) LED2色LED 1灯(赤/緑) 使用可能電圧(V)DC6~DC24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
トラスコ品番200-4394 質量(g)300
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電圧値をデジタル表示 電圧の極性確認ができる(マイナスコントロールが確認できる) 通常12V電圧とPWM信号(パルス派)の判別ができる 導通確認ができる
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
用途配線コードの検電に。 電圧許容範囲(V)DC6~24用
1個
299 税込329
当日出荷

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様通電チェック、DC極性判定 トラスコ品番276-0037 質量(g)43 先端針タイプ 直流電圧(V)6~24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)オートテスター キリ
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。 トラスコ品番853-2719 全長(mm)120 質量(g)36 電圧(V)6~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型のバイクからトラックまで使用できます。
用途配線やヒューズの通電状況を確認できるテスター トラスコ品番254-1143 材質ABS(本体)、クリップ(スチール) 全長(mm)152(コード含まず) コード長さ(m)~最大約1.8 使用可能電圧(V)DC:6~24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車やバイクの電源を取り出す際の必須工具。ネオン管の光で通電確認が可能。通電時ネオン管がオレンジ色に発光。電池不要なのでいつでも使用可能。使用可能範囲:DC6V~24V
用途通電確認 軸径(Φmm)4 全長(mm)125 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)高級プラスチック 検電範囲(V)(DC)6~24
1個
899 税込989
5日以内出荷

コードレスサーキットテスター モノタロウ 動画あり
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2 使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。 全長(mm)147 測定範囲DC3~28V 質量(g)50 使用電池単5乾電池×2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。 大型ワニ口グリップ付です。 電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。 極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番309-6181 先端針タイプ コード長さ(m)約2
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4 全長(mm)170 使用範囲DC12V以下 コード長さ(mm)1200
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様低圧用、グリップ付 種類検電ドライバー 電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250 商品構成単品
1本
459 税込505
当日出荷

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm)95 精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m)0.06=0.0382° 材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)11 高さ(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ドライブレコーダーの配線作業に最適 出力容量7A ヒューズ電源増設ソケット 車のヒューズから電源を分岐して2連のソケットを増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター、シガーライター等を使用している場合でも、車のヒューズから新たに電源を分岐して2連のソケットを作り出すことができるので、ドライブレコーダー、カーナビ、加湿器など複数使用可能になります。 オールインワン 本製品には2連ソケットのほか、電源取り出し用ヒューズ、検電テスター、配線など、取り付けに必要なものすべてを同梱しているので、改めて検電テスターや電工ペンチ等の専門工具を用意する必要がありません。また、むずかしい配線加工をする必要もありません。 純正ソケットがそのまま使える 純正のヒューズと差し替えるだけで電源を取り出せる、電源取り出し用ヒューズを付属しています。 (ヒューズの取り外しには、車内のヒューズボックス内、またはエンジンルームのヒューズボックス内のヒューズクリップを使用してください。※一部車種を除く) スッキリ配線 車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用すると配線はインパネ(インストルメントパネル)の中で済ませ、2連ソケットをコンソールの側面などに設置できるので、車内(特にソケット周辺)がスッキリします。 粘着テープ貼り付け 本体背面に付いている粘着テープを使用してインストルメントパネル(インパネ)やコンソールの側面に直接貼り付けます。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。) DC12V車15A以上のヒューズに対応 本製品は12V車の15A以上のヒューズに対応します。ヒューズの場所は車種により異なりますので、車の取扱説明書でご確認ください。DC12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。 ソケット出力容量7A 本製品の出力容量は7Aです。DC12V/7A以下であれば、ドライブレコーダーと充電器などの電装機器を同時に使用できます。 LEDランプ付き 本製品にはブルーLEDが内蔵しているので、誤配線や通電していることを確認できます。また、取り付け場所によっては足元を照らすフットランプとして使うことができます。
性能【ヒューズ】車両側15A/ソケット側10A ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×47 出力容量DZ12V/7A(84W) コード長さ(cm)プラスコード85/マイナスコード65 ヒューズ15A以上対応(交換可能)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2145-L AC/DC電圧チェッカー ANEX 動画あり
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触) トラスコ品番276-0045 質量(g)29 先端マイナスタイプ 交流電圧(V)70~250 直流電圧(V)1.5~3.0 使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

未来工業OKチェッカー
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1 全長(mm)860
1台
14,980 税込16,478
欠品中

片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
規格バルブ:HB3/HB
1箱
33,980 税込37,378
5日以内出荷

片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
バルブH9/H11
1箱
33,980 税込37,378
5日以内出荷

車・バイクや家のメンテナンスに。コンパクト収納。使用頻度の高い道具。
用途車・バイクや家のメンテナンス等 セット内容T型ハンドル、〔6.35mm角ビット:-4、-5、-6、H2.5、H3.0、H4.0、H5.0、H6.0、H8.0、AD、+0、+1、+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40〕、〔コンビネーションレンチ:8、10、12、13、14、15、17、19mm〕、〔精密ドライバー:-1.8mm、+00、+0〕、車・バイク用電検テスター12V・24V、グリップハンドル、〔両頭ビット:6.35×100mm +No.2×-6〕、〔12.7mm差込角ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm〕、〔6.35mm差込角ソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13mm〕、12.7mm角ユニバーサルジョイント、12.7mm角エクステンションバー125mm、12.7mm角ラチェットハンドル、〔6.35mm角エクステンションバー:50、100mm〕、6.35mm角ラチェットハンドル、12.7mm差込角プラグソケット16mm、ウォーターポンププライヤー250mm、〔六角レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm〕
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷