光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)PP(前後共)
検電範囲(V)(DC)6~24
コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様通電チェック、DC極性判定
トラスコ品番276-0037
質量(g)43
先端針タイプ
直流電圧(V)6~24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。
通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC
コード長さ(m)0.8
検電範囲(V)(DC)6~24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電テスター DC6~24V専用
モノタロウ
¥399
税込¥439
使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に
コード長さ(m)0.8
電圧許容範囲DC6V~24V用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
バッテリ電圧の判別が可能
制御用バッテリ :「Low表示」
動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」
車体・シャーシへの漏電状況を判別可能
漏電なし :「発音」、「発光」なし
漏電注意 :「Low表示」
漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」
残留電荷の放電を促進。
小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。
検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。
電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D
※特許出願中
※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。
トラスコ品番731-0064
使用温度範囲(℃)-10~40
使用電池アルカリボタン電池LR44×2個
動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。
トラスコ品番853-2719
全長(mm)120
質量(g)36
電圧(V)6~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。
大型ワニ口グリップ付です。
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。
極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番309-6181
先端針タイプ
コード長さ(m)約2
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム
LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる
2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)
LED2色LED 1灯(赤/緑)
使用可能電圧(V)DC6~DC24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
・DC 12V までをクイックチェックします。
・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。
・コードを保護するスプリング付
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4
全長(mm)170
使用範囲DC12V以下
コード長さ(mm)1200
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。
アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2
使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
全長(mm)147
測定範囲DC3~28V
質量(g)50
使用電池単5乾電池×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)0~+40
漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)1年
使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。
本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。
制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定
付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書
寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR-2025×1
表示3桁LCD表示
機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック
絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V
動作電圧6V±1V
絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番836-1573
セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質ケース:PVC
質量(kg)1.1
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
自動車のフロントシートに取付ける小物入れ
フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用!
左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」
ジョイント釣り名人など長尺なモノに
左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
工具、文房具などを収納・保持
左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
検電器・スプレー類も収納できる
左右2個セット
材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM
質量(g)(1個当たり)330
本体寸法(mm)370×85×580
内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180
耐荷重(N)19.6
関連資料(2.49MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。
通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。
配線の導通チェックが行えます。
感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)
トラスコ品番276-0045
質量(g)29
先端マイナスタイプ
交流電圧(V)70~250
直流電圧(V)1.5~3.0
使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード