123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数2 チェーン長(m)3
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウ 動画あり
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73 税込80
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔1L
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
31 税込34
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

椿本チエインスーパチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピン形式リベット形 チェーン形式スーパチェーン
1個ほか
339 税込373
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リンクほか
27 税込30
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式スナップカバーチェーン
1個ほか
99 税込109
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1リンクほか
20 税込22
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27 税込30
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
16 税込18
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73 税込80
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1個
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)