全長(mm)140
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-1001
TKG品番(2017)6-2250-0701
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
全長(mm)214
材質スチロール
耐熱温度(℃)70
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
全長(mm)196
質量(kg)0.87
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-0901
TKG品番(2017)6-2250-1101
1セット(30個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
全長(mm)192
行数7行
材質メラミン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×130
TKG品番9-0780-1801
TKG品番(2017)6-0692-1401
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1箱(100本×6箱)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)MAX:2.5
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定6400/12800
最低被写体照度(Lux)0.75
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
全長(mm)163
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-0801
TKG品番(2017)6-2250-1001
1箱(100本)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
種別くし刃細
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)145×19
TKG品番9-0666-0203
TKG品番(2017)6-0589-0203
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
・靴底
水と油に強くすべりにくい。
屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。
耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。
ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。
ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。
大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。
靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。
・甲被
防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。
屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。
つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止
柔らかく肌触りが良い。
撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。
・中敷
水洗いができて衛生的。
冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌、防臭加工。
厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。
・その他
ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか)
清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)
材質(ソール)ポリウレタン
機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)ポリウレタン
靴タイプスニーカー
全長(mm)198
種類洗面アメニティ
TKG品番9-2465-0601
TKG品番(2017)6-2250-0801
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
仕様ウレタンクッション付き
色黒
サイズ中型用
主な適合車種郵政MD50~110、カブ50~110(STD、カスタム)、スーパーカブ50PRO、110PRO、プッレスカブ、リトルカブ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。
洗う成分100%が植物生まれ。
泡立ちよくしっとりし上がります。
リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。
シリーズ植物物語
特徴:〔洗たく用洗剤〕尿臭の発生を抑える「尿臭ブロッカーEX」に加え食べ残し汚れへの洗浄力upのアミラーゼを配合!しみついた尿臭・体臭・食べ残し汚れを解決!。蛍光増白剤配合。香りでごまかさないお洗たく 。抗菌* 。高浸透洗浄成分配合 。肌着・下着・ズボン・シーツなどのお洗たくにおすすめ。 *すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
用途用途:。綿・麻・合成繊維
成分界面活性剤(高級アルコール系)、pH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤
形状液体
シリーズアタック
使用量水30Lに対して、30mL【キャップ約(1杯+1/2杯)】※汚れに応じて適宜増減する。※製品キャップ1杯は約20mL
関連資料商品SDS(0.39MB) 商品紹介資料(2.22MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
業務用ゴキブリ調査用トラップの定番。耐水紙、超高性能特殊粘着剤使用。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
本体寸法(mm)204×23×92
粘着面(mm)160×88
ゴキプロチェックシートのハーフサイズ。耐水紙、高性能特殊粘着剤使用。粘着面が白く同定調査に最適。縦置き・横置き可能。施工日記欄あり。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
本体寸法(mm)90×16×80
粘着面(mm)85×75
仕様●サイズ:197mm●素材:PP
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE
色乳白
種類レジ袋
表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
材質光沢紙・バイオマスインキ10%
直径(Φmm)25
印画紙タイプに比べ、リーズナブルな写真用光沢紙です。
サイズA4
白色度(%)98
坪量(g/m2)185
素材光沢
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
紙厚(mm)0.23
印刷方式片面
適合プリンタインクジェットプリンター
対応インク染料・顔料
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
バブルガードは、アルコール・抗菌剤、さらに香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けん。
成分は水とカリ石ケン素地のみで、カリ石ケン素地の主成分は『オレイン酸カリウム』です。
肌へのやさしさはそのままに、手肌をしっかり清浄します。
スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。
お得な大容量タイプです。つめかえに便利な専用キャップ付きです。
用途手肌の洗浄に。
成分水、カリ石ケン素地
タイプ液体
容量(L)4
アズワン品番64-9507-31
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
異物混入対策カラー
こんなお得な商品も!

ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。
用途ネズミの捕獲
厚さ(mm)3
寸法(mm)216×336
質量(g)124
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ハッカの香りでネズミを追い出す安全な忌避用品です。
ネズミがハッカの香りを嫌う性質を利用した商品です。
ネズミを捕らえたり殺したりするものではありません。
置くだけでネズミを追い出し、居なくし、来なくします。
安全性の高い天然ハッカ油を主成分としています。
だから安心・安全です。
用途業務用
種別忌避剤
適合床面積20~30畳
有効期間1~2ヶ月
設置場所屋内
1個(1kg)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META
厚さ(mm)0.012
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
置くだけ簡単、ダニがつかまる立体構造。
1.ダニが好むニオイでシート内に引き寄せる。
2.分厚い不織布シートの繊維に沿って中に潜り込む。
3.強力粘着剤でからめて捕獲。
用途設置例:カーペット、ベッド・布団、ソファ、ペット用マット、
ベビーベッド、押入れ・引き出し
利用場所屋内
1セット(5枚)
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴールドビット
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
用途建築関連・板金作業・内装関連。
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META
厚さ(mm)0.012
色半透明
縦(mm)900
横(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥109
税込¥120
当日出荷
プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。耐水紙を使用しています。
用途ネズミの捕獲
厚さ(mm)3
寸法(mm)216×336
質量(g)136
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ