亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
こんなお得な商品も!
デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。
機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。
IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。
交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。
サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型
温度測定範囲(℃)-40~80
測定要素温度・湿度
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
防水保護等級IP67(水深1mに30分)
データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件
記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ縦型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
質量(g)360
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
本体寸法(mm)172×77×46
分解能0.1
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
リード線(m)1.4
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサーステンレス
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.5×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)100~150
温度精度±0.3℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥53,980
税込¥59,378
12日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
分解能0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命約125時間 (連続使用時)
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mm
アズワン品番65-7352-40
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様クリップ、スタンド付き
付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)約103
電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)-50~+200
コード長さ(m)約0.97
プローブΦ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13
分解能0.1℃
温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26
温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスUSB通信
データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件
記録間隔1~255分間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。
水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450
質量(g)約40
温度範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(Φ×mm)7×450
最小目盛(℃)0.2
アズワン品番64-8045-64
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
種類AC/DC
適合ACアダプター付き
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥137,300
税込¥151,030
5日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー
室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。
大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
コイン電池で長寿命
ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20
温度測定範囲(℃)-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1
電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『食彩亭 ステンレス角型天ぷら鍋 20cm 温度計付』は、角型タイプの天ぷら鍋です。スタイリッシュな角型なので、ナナメに使えばトンカツや有頭エビなどの横長食材も揚げやすい形状の調理器具となっています。油ハネを押さえるガード枠は手前に向かって傾斜が付いており、温度計の文字盤が見やすくなっています。オールステンレス製でお手入れ簡単です。表面加工がされていないため、塗装のハガレを気にせず使用できます。うっかり焦がしてしまっても、ちょっとくらいの錆びであれば金たわしでこすり落とせば元通りになります。ステンレスは業務用としてもよく扱われていることからも解りますが、機能性はそのままで長く使うことができる素材です。
用途ご家庭での揚げ物調理に。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)ステンレス:(本体)0.7、(枠)0.5
容量(mL)2500
サイズ(cm)20
最適油量(mL)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×21.8×11
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
寸法(mm)175×85×75
質量(g)255
電源(V)単三電池
規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001
温度範囲(℃)-30~650
表示分解能0.1℃
分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)
繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値
高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000
放射率0.10~1.00
安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)
寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間
衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006
確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0
動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)
アズワン品番64-7718-45
特性スペクトル反応:8~14ミクロン
作動温度(℃)0~50
IP等級IEC60529によるIP54
落下耐久(m)3
応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)138.45×85.2×23.6
質量(g)約218
温度範囲(℃)-20~350
測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン
焦点距離(mm)1.35
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
デジタルズーム1.0倍~4.0倍
明るさ手動
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
IP等級IP54
駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)50~100
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)0~50
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)-50~0
温度精度±0.3℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥84,980
税込¥93,478
12日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
種類温度計1本
適合-30~+50℃(0.2℃)
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥24,520
税込¥26,972
17日以内出荷
testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能
デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影
タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載
内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!。LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー。視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!。1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計。80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!。NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!。3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示。高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能。静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)。USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク。IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間
付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書
質量(g)290
温度範囲(℃)-20~550
分解能温度:50mK
温度精度±2℃(または±2%)
ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン
解像度赤外線:96×96px
保証期間1年
視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad
内蔵電池リチウム電池(3350mAh)
撮影距離(m)最短:0.1
サイズ(mm)200×120×60
記録メディアeMMC(4GB)
防水保護等級IP56
フレームレート25Hz
1式
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断
仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置
材質金属、プラスチック
質量(kg)0.37
電源5V/2A USBアダプター
液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー
大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。
液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
コイン電池で長寿命
ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20
温度測定範囲(℃)-40 ~ 80
測定対象温度
温度センサーサーミスタ
測定分解能(℃)0.1
電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)
データ記録件数16000件
記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
1個
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ