41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 ラック寸法(mm)500×500 洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480 洗浄能力69ラック/時 洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm)500×500 質量(kg)115 消費電力(W)最大4550 電源三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分 グレー タイプたて型 消費電力(W)265 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)5.5 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 質量(kg)3.7 グレー 消費電力(W)290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚)1 制御方法マイコン制御 温度表示方式デジタル方式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホシザキ食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
1台
769,800 税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶食器乾燥器
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8 消費電力(W)305 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000 税込289,300
当日出荷

置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 グレー 消費電力(W)290 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)4.1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


K'sインターナショナルマネジメント業務用 保存容器
PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。 高い密閉性で、汁気のある食品やにおいの強い食材も安心して保存・持ち運びできます。 電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!
材質ポリプロピレン 形状 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(2個)ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。
用途モダンな木目調デザインのノンスリップタイプトレーです。リサイクルペット樹脂使用で強度があり、軽量です。業務用電子レンジ、食器洗浄機、乾燥機全般は使用不可です。 材質R-PET樹脂(ウレタン塗装) 耐熱温度(℃)140
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グルメイドの「ナイロンツイーザー」は樹脂製ピンセット型トングの先駆けで業務用小型トングのロングセラーです。耐久性の高い高級素材のナイロンを使用しています。耐熱温度は240℃と耐熱性も高く、業務用フードケースやホットショーケースでもご使用できます。食器洗浄機・食器乾燥機で使用できます。
1個
669 税込736
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 「りん」の規制に対応。一般的な製品。 食品添加物公定書記載の試験に合格した原料のみで構成されています。
用途食器洗浄機用リンス剤(乾燥仕上剤) 濃度(%)0.005~0.02 液性中性 リンの含有量0
1セット(10L)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

本体の満水容量が2.1Lの液体保存容器です。 取っ手は無く本体をつかんで持つスリムタイプで、サイドに目盛の刻印があります。 フタはシールタイプでキャップと空気穴の栓を開けて使用します。 水やお茶だけでなく、だし汁やつゆなどの保管に適しています。 業務用としてもロングセラーでご愛顧いただいています。 電子レンジや食器洗い乾燥機には使えません。 熱湯を入れる事はできません。
仕様●色番:N●単品サイズ:幅188×奥行94×高さ263mm●商品重量(g):258●容量(mL):2100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ、キャップ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製 アズワン品番68-4071-62
1ケース(6箱×5個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ 容量(mL)280 サイズ(mm)Φ109×H45
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ サイズ(mm)Φ230×H26
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ 容量(mL)180 サイズ(mm)Φ110×H38
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ サイズ(mm)W270×D182×H30
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ サイズ(mm)W400×D90×H22
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。 材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)