35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ RoHS指令対応証明書(0.2MB) 配合成分アロエエキス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。アロエエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブを使用しているため、環境にやさしい商品です。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。 タイプスクラブ 材質主成分:非イオン界面活性剤・スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分) 2018年トラスコ掲載ページ9 0620
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です 手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます
用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタン タイプスクラブ
1袋(2.5kg)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
形状半ねり 危険物の類別非危険物 特性手荒れ防止
1個(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクラブ粒子がしつこい汚れを落とします。 天然由来のスクラブ剤「脂肪酸誘導体」を配合。 しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力。 角のない、丸い粒子で良好な肌あたり。 清潔感のある「白色」。
用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。 成分水、ステアラミド、PPG-3ラウレス-9、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒアルロン酸Na、BG、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、エタノール、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料 使用方法適量を手にとり、よくこすりあわせて汚れを落とした後、水で洗い流してください。 シリーズアルボース 液性中性
1袋(1.2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。 タイプスクラブ 材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分) 2018年トラスコ掲載ページ9 0620
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)オフィスソープ
手に付いた汚れや臭いを素早く落とす泡で出るハンドクリーナーです。殺菌効果で手肌を予防します。
用途事務所、帰宅時など、手の殺菌・消毒・洗浄に。 商品タイプ業務用 仕様PRTR法非該当、医薬部外品 トラスコ品番493-5489 材質エタノール、殺菌剤、手荒れ防止剤、保湿剤 質量(kg)18.9 容量(L)18 医薬品医療機器等法医薬部外品
1缶
15,980 税込17,578
翌々日出荷

天然由来のスクラブを使用したマイクロプラスチックビーズ非該当品です。しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力と、角のない丸い粒子で良好な肌あたりです。色は清潔感のある「白色」です。保湿成分ヒアルロン酸Na、アロエベラエキス、カミツレ花エキス配合により手肌にうるおいを与えます
用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。 タイプスクラブ
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー 主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 タイプスクラブ シリーズプレヴェーユ
1個(2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。 タイプスクラブ 仕様スクラブあり
1本(235mL)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L)約 0.7 電源コード(m)約6.0 運転音(dB)75以下 吸引力(W)200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 集塵方式紙パック式 仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V)18 適合バッテリーLi-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッキーボーイエコサーフA 旭化成アドバンス 動画あり
環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を 採用したハンドクリーナー。 植物由来原料を100%使用したスクラブです。 洗浄力に優れています!
タイプスクラブ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1.2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。 特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー部分を自由に曲げられます。 持ち手がT字型でにぎりやすくなっています。 水切れが良く、乾きが速いです。
グレー
1個
699 税込769
当日出荷

固形タイプの業務用手洗い洗剤 天然スクラブ配合で人にも環境にもやさしい洗剤 手肌にやさしくソフトな肌触り
容量(L)1
1個(1L)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

業務用手洗い洗剤。特徴。・固形タイプの業務用手洗い洗剤です。・スクラブに粉末セルロース、洗浄剤にD-リモネンなど天然成分を採用。人にも環境にもやさしい洗剤です。・そふとな肌触りで手肌にやさしくなっています。
用途内容量:4L 容量(L)4
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等) シリーズラッキーボーイ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
1個(1L)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。 タイプ天然スクラブ 主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(0.8L)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場 仕様スクラブ粒子なし 成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤
1袋(2.5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレンジオイルとミクロスクラブを使用した業務用ハンドクリーナー。頑固な油汚れも溶解する洗浄力。
用途作業後の頑固な油汚れの洗浄などに 成分オレンジオイル、アロエベラエキス、スクラブ、非イオン界面活性剤、増粘剤、防腐剤、水 使用方法汚れた手に適量(1~2プッシュ)を出して下さい。手全体に馴染ませながら擦り洗いして下さい。手かぬるま湯で洗浄分が無くなるまでよくすすいで下さい。天然成分を配合している為、製品により色や香りが若干異なる場合がありますが、製品性能に違いはありません。 液性中性、微香性 内容量(kg)2.5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40 パイプ径(Φmm)35
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ケルヒャーハンドノズル
ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35 材質樹脂 パイプサイズID 35 ノズル幅(mm)120 入数1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄 容量(kg)2 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄 容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32 適合機種TKC-1200 質量(g)110 品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ原液使用タイプ 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄 成分界面活性剤、洗浄助剤 使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。 種類洗浄剤:水系 液性中性 使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250 商品タイプ業務用
1個(4kg)
8,698 税込9,568
4日以内出荷