業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)
品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。
釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。
釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。
ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。
材質ポリエステル(強力糸)100%
こびり付きません。
釜洗いの時間と労力を軽減します。
節水のお役に立ちます。
水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えが出来てこびりつきが少なく手入れが簡単。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
耐熱温度(℃)240
材質ポリエステル
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。
幅(mm)1200
長さ(mm)1250
材質メラミン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)0~150
高さ(mm)400
混率(%)ポリエステル100
耐熱温度(℃)240
ご飯がこびりつきにくく、ふっくらとおいしく炊けます。
材質ポリエステル(テフロン加工)
扱い易いソフトタイプ。
材質エステル(テトロン糸)
耐熱温度(℃)150~180
ネット状の織物ですので、蒸気の通りが良く、余分な蒸気が 水滴となりにくいために食品がベタ付かず、おいしく蒸し 上がります。蒸し器ネットを使用して頂きますと、蒸し器に食品が こびり付きにくく、後の片付けが楽に出来ます。この製品は蛍光染料を使用していませんので、安心して ご使用頂けます。
材質綿100%
テトロン(ポリエステル)
材質テトロン
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色ステンレス
特長。炊飯米から出た湯気(水蒸気)を素早く通過して、コンテナ内側面が 結露水になります。ライスガードの吸水紙が結露水を吸収して逆流を防ぎ、 ご飯の保湿コントロールを行います。ご飯のベトつきや、ふやけたりすることもなく、炊たての美味しさを 保ちます。ライスガードは炊飯米の剥離性にも優れています。
入数(枚)250
材質紙・ポリエチレン・不織布
関連資料(0.14MB)
蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテムです。蒸し料理に使ったり、こすときに使ったりと使い方いろいろです。漬け物等を漬けるときに蒸し布を使うと虫や菌の発生や悪臭を抑える効果もあります。色んな使い方のできる商品です。
材質綿100%
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
大鍋を使えば一度に多人数に対応できます。
研いだお米約150gと水を袋に詰め、約20分間湯煎するだけでご飯が炊きあがります。
材質ポリプロピレン
セット内容100枚入(輪ゴム付)×10個
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。
電気でおいしく炊いて、そのまま保温。
おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。
手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス
質量(kg)7.9
サイズ1升5合炊き
消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0
最大炊飯量2.7L
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード