極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね
材質SWP-A
表面処理Au(金メッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
その他許容誤差はJIS2級
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)12
許容電流(A)50Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8
付属カップラB-6JG
ロッド飛出長さt(mm)1
トラスねじに対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。
全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。
静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq.
やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)115
全長(mm)116.5
トラスコ品番776-7528
材質S58C
質量(g)65
使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(くわえ部)50~58
表面抵抗値(Ωsq)1×106~109
材質(バネ)プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
マイクロピンセットは先端部がシャープで極小の精密部分も完全にキャッチします。
また、特殊構造でバネが柔らかくしなやかで、連続作業にも疲れを感じさせません。
材質SUS410
寸法(mm)90
タイプストレート
先端形状ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
精密ピンセットは先端部がポイントです。極めて正確な合わせのシャープな先端部で、極小の精密部品も完全にキャッチします。また、特殊構造でバネがやわらかくしなやかで、長時間作業の疲れを軽減します。
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ16
タイプ保持用、スプラインロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】185
寸法B(mm)【径方向】175
寸法C(mm)【径方向】184
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)55
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)19
コイル電流(A)(at20℃)0.79
1個
¥85,492
税込¥94,041
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6
タイプ保持用、スプラインロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】83.5
寸法B(mm)【径方向】76
寸法C(mm)【径方向】82
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)5
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)17.6
コイル電流(A)(at20℃)0.73
1個
¥24,318
税込¥26,750
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ14
タイプ保持用、スプラインロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】167.5
寸法B(mm)【径方向】158
寸法C(mm)【径方向】166
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)38
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)31
コイル電流(A)(at20℃)1.29
1個
¥64,119
税込¥70,531
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ14
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】167.5
寸法B(mm)【径方向】158
寸法C(mm)【径方向】166
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)38
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)31
コイル電流(A)(at20℃)1.29
1個
¥58,325
税込¥64,158
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】83.5
寸法B(mm)【径方向】76
寸法C(mm)【径方向】82
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)5
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)17.6
コイル電流(A)(at20℃)0.73
1個
¥21,373
税込¥23,510
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ12
タイプ保持用、スプラインロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】137.5
寸法B(mm)【径方向】130
寸法C(mm)【径方向】136
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)30
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)23.7
コイル電流(A)(at20℃)0.99
1個
¥47,686
税込¥52,455
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ12
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】137.5
寸法B(mm)【径方向】130
寸法C(mm)【径方向】136
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)30
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)23.7
コイル電流(A)(at20℃)0.99
1個
¥42,841
税込¥47,125
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ10
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】123.5
寸法B(mm)【径方向】115
寸法C(mm)【径方向】122
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)16
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)21.5
コイル電流(A)(at20℃)0.9
1個
¥30,207
税込¥33,228
40日以内出荷
#00~といった小型スプリットリングに対応する極小オープナー!ライトゲーム向きのコンパクトサイズ!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14×6.7×1
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ライトゲームに好適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防サビ性に優れたステンレス製/PEラインカットにも対応したラインカッター付き/極小サイズへの操作性に優れ、握りやすいハンドル形状のユニバーサル設計
対象(リングサイズ)#00~#2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ16
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】185
寸法B(mm)【径方向】175
寸法C(mm)【径方向】184
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)55
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)19
コイル電流(A)(at20℃)0.79
1個
¥77,798
税込¥85,578
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ10
タイプ保持用、スプラインロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】123.5
寸法B(mm)【径方向】115
寸法C(mm)【径方向】122
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)16
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)21.5
コイル電流(A)(at20℃)0.9
1個
¥34,102
税込¥37,512
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ8
タイプ保持用、スプラインロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】93.5
寸法B(mm)【径方向】85
寸法C(mm)【径方向】92
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)12
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)19.4
コイル電流(A)(at20℃)0.81
1個
¥27,263
税込¥29,989
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ8
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】93.5
寸法B(mm)【径方向】85
寸法C(mm)【径方向】92
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)12
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)19.4
コイル電流(A)(at20℃)0.81
1個
¥24,318
税込¥26,750
40日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ