25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000 セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り) 材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン 寸法(mm)160×6000 取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
9,598 税込10,558
当日出荷

付属品取付パーツ×15本 材質ポリプロピレン サイズ0.16×6m アズワン品番64-2287-78 目合い(mm)6
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

用途戸建・住宅用 材質ポリプロピレン 全長(mm)2700 クロ 種類軒とい シリーズ枯葉よけネット
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 落葉止め
材質(本体)アルミ、(クリップ)ステンレス 分類軒系列部材
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン枯葉・落葉・ゴミ防止金具
材質アルミ ステンレス 仕上アルマイト 生地
1箱(5セット)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。 ブルー 厚さ(mm)0.1 長さ(m)10
1個(10m)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樋付きです。ランニングコストが低廉です。
用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。 トラスコ品番166-3837 幅(mm)260 全長(mm)1696 高さ(mm)200 電源(V)三相200/220 呼び寸法(mm)Φ115×1500 フレーム1516 直径(mm)114.3 適合モータ容量(W)40 処理能力(kg/h)250
1台
729,800 税込802,780
10日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋) 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%)約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)マルチメッシュ
再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。 材質再生ポリエチレン
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋 材質ナイロン66 セット内容ターボブースター1本 2018年トラスコ掲載ページ2 0542
1セット(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。
用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。 ベージュ 液性水性
1缶(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷