48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじ横折 左
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(10個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)87×91.5×15 穴径(Φmm)4.0
1個
229 税込252
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ横折 T型
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(10個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじ横折 右
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(10個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引張りを受ける柱の上下の接合 規格Zマーク金物 付属品太めくぎZN65×10本
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース)ユニクロT型
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
1個
69 税込76
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷

立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

ハイロジックユニクロT字
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
板厚(mm)約2.8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷

横折れに強い補強加工
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。 刃長(mm)155 全長(mm)325 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5 材質IR樹脂 質量(g)5 種類英数字記号
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
209 税込230
翌々日出荷

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
349 税込384
当日出荷

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]縦横連結掲示ホルダーA4 クリア
縦にも横にも連結できる! 紙が折れないちょうどよいR加工で、A4サイズの用紙が入る。 クリアタイプ。
仕様●商品サイズ:288×380mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):56●材質:PP●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 クリア サイズA4 アズワン品番68-0446-95
1個
159 税込175
当日出荷

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-55
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

収納力抜群の5連 横型のドアハンガー。扉と折れ戸どちらでも使えます。
材質本体:スチール(粉体塗装)
1個
1,900 税込2,090
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-56
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウム カバーなし (本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー キャスターなし 材質(ホース)PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)12~15 ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)~20 ノズルクイックノズルR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40 噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー 使用ホーススーパー耐圧タイプ 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 (自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラージアイ形状(糸穴2番手拡大、滑らかな糸穴表面)、貫通抵抗低減新形状(生地に優しい横穴寸法、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用ロックミシン針
1セット(10本)
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

与板利器工業長谷伸 八角玄能
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。側面で横打ちもできます。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木材への釘打ち
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ブラックスクレーパー
側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー。折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。シックなブラックボディ。
用途シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。 材質POM
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質FRP(支柱のみ)/アルマイト 踏ざん間隔(mm)305 材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト 天板寸法(mm)260×165 収納寸法・奥行(mm)185
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TASCO(タスコ)断熱付ホース
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個 適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2 厚さ(mm)4(断熱材) 質量(kg)1.5 ホワイト 長さ(m)10 外径(Φmm)23 ホース内径(Φmm)9 ホース外径(Φmm)15
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。 材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。 材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ テープ厚さ(mm)0.65 標準張力(N)50
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤 仕様ボックスタイプ 適合食品衛生法適合 材質ナイロン 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+140×120×30 基材構成NY15/PE80
1ケース(50枚×20パック)
29,980 税込32,978
4日以内出荷