用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
仕上ユニクロメート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
仕様木扉用
仕上ユニクロメート
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質SS41・SPCC
仕上クロメート
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。
材質ステンレス(SUS304)
一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。
呼称120
寸法A(mm)120
寸法B(mm)46
寸法C(mm)78
寸法D(mm)26
寸法E(mm)41
寸法F(mm)Φ12
寸法P1(mm)6
トラスコ品番432-4293
ストローク(mm)5~37
寸法t(mm)3
寸法G(mm)Φ10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型壁掛金具(縦横兼用/ラッチ式)※48V程度以下
仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●ラッチ式(48V程度以下)●耐荷重:50kg●タテ/ヨコ設置兼用●VESA:200x200、300x300●寸法:W400xH405xD40 (mm)●質量:3.3kg●RoHS指令準拠●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F0100FG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7551-81
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。
伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。
手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。
ワイドな踏ざん幅80mm。
床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。
設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)315
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)80
コンパクトで機能的な衛生庖丁差保管本数:6本最長刃渡り:30cm付属金具:流し掛金具(流し掛幅最大40mmまで可能)ラップラクン使用量:付属スプーンで2.5杯。付属の流し掛金具によって、流しの横に取り付けたり、 オプションの壁掛金具を使って壁面に取り付けたり、 置型金具を使って置き使いもできます。オプション部品<ALT05100>壁掛金具(2ヶ1組)<ALT05200>置型金具(2ヶ1組)<ALT05300>流掛金具(2ヶ1組)
適合サイズ(mm)最大刃渡り300まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×360
シーンに合わせて機能を選び、柔軟にレイアウト。音環境に配慮したキャスター付きパネル。吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。パネルの設置の仕方によって、音効果の範囲が変わります。※各タイプの裏面は、全面クロスです。※搭載可能ディスプレイ:12~43インチ、12kgまで。ディスプレイ背面にある壁掛金具取付用ナットが、横方向に75・100・200mm、縦方向に75・100・200mmのいずれかのピッチであることを確認してください。
材質パネル:(表面材)クロス、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、パーティクルボード、アルミ、キャスター:ナイロン、ABS、脚ベース:スチール、焼付塗装、ディスプレイ取付金具:スチール、焼付塗装
幅(mm)1125
質量(kg)28.4
高さ(mm)1835
奥行(mm)620
機能キャスター(ストッパー2個付き)、吸音・遮音効果、ディスプレイアタッチメント
パネル厚(mm)87
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード