37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝蔵焼杭
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショー白木杭
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。 材質天然木 直径(Φcm)6
1セット(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。 頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。 表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。 全面に独自の突起。誘引に便利です。 農薬・肥料にも侵されにくい。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。 果樹・樹木の倒れ防止に。 各種柵用として。
1セット(10本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
特価
699 税込769
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(40本)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショー天然わらなわ
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。 材質わら 幅(mm)4.5 質量(kg)0.76 長さ(m)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ4.5mm×長さ60m 太さ(mm)約4.5
1巻
1,998 税込2,198
6日以内出荷

加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
1本
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショー細先杭 白木
天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
用途植物の支柱に。 材質天然木
1セット(20本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-705
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然棕櫚使用で自然に還ります。 樹木になじみ、環境にやさしいです。
用途園芸支柱や垣根の固定、ガーデニングなどに 長さ(m)100 材質棕櫚(しゅろ) 質量(kg)0.3 線径(Φmm)3
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルな顔で寄せ付けない。支柱・樹木の木々等に簡単に取り付けできます。
用途防鳥対策に! 対象動物鳥類 アズワン品番64-9646-54
1個
549 税込604
当日出荷

#071237 金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業 動画あり
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm)900 材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)45 ハンドル長さ(mm)350 仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

簡単に田畑の支柱や樹木への吊り下げができます。
用途鳥獣やノラネコの対策に! 対象動物鳥獣、ネコ アズワン品番64-9646-55
1個
759 税込835
翌々日出荷

スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番65-9270-82
1丁
6,180 税込6,798
翌日出荷

EA-33D ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比30:1 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB)約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm)Φ20~150 燃料タンク容量(L)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24 出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):1.04~2.10、目安幹周(m):~1.00、目安樹高(m):10 質量(kg)88.4 寸法(m)支柱許容:Φ2.4~3.0 標高(m)対応根鉢:0.75~1.30 関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.73~1.30、目安幹周(m):~0.60、目安樹高(m):7 質量(kg)36.6 寸法(m)支柱許容:□1.24~1.71 標高(m)対応根鉢:0.50~0.80 関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.80~1.50、目安幹周(m):~0.70、目安樹高(m):9 質量(kg)64.7 寸法(m)支柱許容:Φ1.8~2.4 標高(m)対応根鉢:0.60~1.00 関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.68~1.20、目安幹周(m):~0.45、目安樹高(m):5.5 質量(kg)26.4 寸法(m)支柱許容:□1.0~1.52 標高(m)対応根鉢:0.40~0.65 関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.48~0.80、目安幹周(m):~0.30、目安樹高(m):4 質量(kg)20.6 寸法(m)支柱許容:□0.8~1.12 標高(m)対応根鉢:0.30~0.45 関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):1.30~2.60、目安幹周(m):~1.20、目安樹高(m):12 質量(kg)124.5 寸法(m)支柱許容:Φ2.9~3.5 標高(m)対応根鉢:0.85~1.50 関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹木のような佇まいのポール型ハンガー。
用途衣類掛け 仕様組立品 材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材)、土台:繊維板 質量(kg)2.95 耐荷重(kg)各フック:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1695 組立時間約15分 材質(塗装)ラッカー塗装
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)