22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰でも簡単に樹木を栽培できます。樹木が育つための保水性と排水性を兼ね備えています。樹木・花木のための初期栄養素を配合済み。
適合作物果樹、花木 寸法(縦×横×高さ)(mm)48×35×7 原材料赤玉土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭、パーライト 等
1袋(12L)
829 税込912
8日以内出荷

根をいためずにじっくりと効く有機質肥料を配合した果樹や花木に適した土。赤玉土と堆肥を適度に配合しているので、通気性や排水性、保水性にも優れています。
用途庭木、果樹、花木各種 適合作物庭木、果樹、花木各種 主原料赤玉土、堆肥、ピートモス等
1袋(25L)
869 税込956
3日以内出荷

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に 適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般 質量(kg)約7 配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料) 寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
499 税込549
当日出荷

1.細粒の腐葉土をはじめ土を柔らかく改良する、有機質原料がたっぷりで保水力も高い。2.植え付け直後の根にもやさしくじっくり効く、有機質肥料を配合。休眠時期の植え込みにも適し、根張りも促進する。3.通気性が持続する、熱処理した硬質の赤玉土、鹿沼土を配合。植え込み作業も容易にできる。4.土壌を活性化させる有用微生物(バチルス菌)を配合。土の力を高めて、根も健全に生育する。
用途庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等) 適合作物庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等) 主原料赤玉土、鹿沼土、堆肥、腐葉土、ココナッツピート等
1袋(25L)
939 税込1,033
4日以内出荷

化学肥料の元肥を配合していません。 木炭の配合により、排水性を高め、根張りを良くします。 どっしり配合で、樹木をしっかり支えます。
アズワン品番65-1829-49 主原料木質堆肥、ココナッツファイバー、赤玉土、鹿沼土
1袋(12L)
999 税込1,099
当日出荷

果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質ポリプロピレン ブラック
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜 配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
1袋(25L)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤玉土・軽石・堆肥をベースにしたバランス配合で保水・排水に優れた根張りの良い培養土。 コニファー等の花木・庭木全般に。
適合作物花木・庭木 仕様厳選素材・肥料入り 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)57×39×10
1セット(20L×2袋)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。 養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様熟成良品
1袋(1.2L)ほか
139 税込153
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。 花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。 国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。 発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)約1.4
1袋(5L)
359 税込395
当日出荷

HB-101のフローラ社との提携により開発された培養土です。草花・鉢花・野菜・果樹等に最適な高級培養土です。 保水性・排水性・通気性・保肥力を兼ねそなえた植物おもいの配合です。天然有機肥料の本格バットグアノを元肥として配合しました。 色鮮やかな花がたくさん楽しめ、実のなるものは甘味が増し多収穫が期待できます。また、ゼオライトの配合により、根腐れを防止。 植物をさらに超元気にするため、フローラ社の天然植物活力液HB-101を併用して使用されることをお奨めします。 植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。 土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。 根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群) 本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。 一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。 粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。 根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。 根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約3
1袋(6L)
629 税込692
5日以内出荷

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分天然多孔質軽石 寸法(mm)505×330×80 質量(kg)1 適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
449 税込494
当日出荷

4CH防犯カメラ専用レコーダー
用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策 仕様【OSD】カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画、【PoE】4ポート (IEEE802.3at/af)【システム】メインプロセッサー:Dual-core embedded processor OS:Embedded LINUX【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク【映像検出】動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別【相互運用性】ONVIF 2.4, SDK, CGI【録画ビットレート】80 Mbps (16 Kbps ~ 20 Mbps /台) 付属品マウス、ビス、HDDケーブル 寸法(mm)260×224.9×47.6 質量(kg)1.6(HDD非搭載時) 消費電力(W)NVR:最大5.3(HDD非搭載時)、PoE:最大25.5/ポート(総合50) 電源DC48V/1.25A 対応OSiOS、Android 表示【再生】単画面/4分割表示【表示画面モード】単画面/4分割画面 接続ユーザー数:最大128人 入力IPカメラ:4入力 対応【サードパーティ】Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc. 機能【ネットワーク】HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (Support DahuaIP camera, DVR, NVS, etc.)【再生機能】再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース【外部】USB 2.0 × 2 HDD【内蔵】1 SATAポート (最大6TB対応) モード設定【再生検索】時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート 解像度【表示】HDMI:3840×2160/1920 ×1080/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【録画】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/etc. インターバル前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒 トリガー録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示 モード【録画】手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム停止 端子【ネットワーク】1 RJ-45 port (10/100 Mbps ) 使用条件動作条件) 温度:-10℃~+55℃ / 86kpa ~ 106kpa、ストレージ条件) 温度:-20℃~+70℃ / 湿度:0%~90% RH 出力端子HDMI × 1、VGA × 1 各種認証CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014、UL:UL60950-1 映像圧縮方式【録画】H.265/H.264 音声【双方向】入力:1/出力:1、RCA
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)
エコ商品
付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W) 電源DC48V/1.25A 本体質量(g)1600(HDDは除く) 対応OSiOS/Android 人数接続ユーザー数:最大128人 機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.) インターフェースUSB2.0×2 解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示 表示モード単画面/4分割画面 モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI 端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps) 使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーDual-core embedded processor 出力端子HDMI×1/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力1 音声出力1、RCA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9 映像入力IP:4入力
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。 海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。 樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木 適合作物果樹、庭木 使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
1袋(5L)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観葉植物全般にお使いいただけます。 排水性と保水性を兼ね備えた土です。 初期栄養素を配合済み。
用途観葉植物全般に。 主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等 適合作物観葉植物
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元気な根を育てるスリット構造の鉢。 鉢いっぱいに根が張るため、培養土の栄養を充分に取り込んで、植物が元気に育ちます。 スッキリしたデザインと豊富なサイズバリエーションがうれしい。
1個ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンマグァンプⅡ
マグァンプKの特長に加えて、窒素成分としてアンモニア態窒素のほか、硝酸態窒素及び尿素態窒素を配合しています。特に硝酸態窒素の働きにより、植物の初期生育が促進されます。植物の健全な生育に欠かせない各種微量要素(Mg、Mn、B、Fe、Cu、Zn、Mo、Ca)を配合しており、生育時の様々な機能(代謝、炭酸同化、開花、花色、葉色など)を向上させます。ひとつの粒に全ての肥料成分が含まれています。肥料焼けの心配の少ない肥料ですので、肥料サイズによって鉢花、観葉植物など鉢物生産、花壇苗・野菜苗などのポット生産、プラグ育苗、果樹、樹木苗、花壇植栽など幅広くご使用いただだけます。各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、雨や潅水による肥料成分の流亡が少なく植物の吸収利用率が高い肥料です。蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はほとんどありません。
成分N-P-K-Mg=8-20-8-8+微量要素入り 適合作物元肥用(土に混ぜ込む):花壇苗、野菜苗、鉢物、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森の土が手本。自然環境に極めて近い性能をもつ土 赤玉土や腐葉土など厳選した天然素材を、バイオゴールド独自の配合割合と技術により混ぜ合わせた土。 水がすっと抜けて、新鮮な水・空気を根に供給。保水力、保肥力にも優れているので、植物がしっかり生育できる土です。 混ぜている腐葉土などの堆肥は、薬品を使わずじっくり丁寧に時間をかけて熟成・発酵を重ねているので、生育に欠かせない有効菌が豊富に含まれています。 何度でもくり返しお使いいただくことができます。 「バイオゴールドクラシック元肥」を混ぜてお使いください。
用途草花・果樹・樹木用土/すべての植物に/はじめて植物を育てるとき/子供やペットがいても安心してガーデニングを楽しみたい/有機栽培をしたい/一般的な培養土を使っているけど、植物があまり良く育たない 製法ナチュラルブレンド製法 原材料硬質赤玉土+数種の特性の異なる土×高品質腐葉土 他(国産天然材料100%) 適合作物土で育てるすべての植物(地植えを含む6号鉢以上の鉢推奨)※らん・サボテン・多肉植物などは除く
1本(5L)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)