水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。
どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。
本体にアース線用のホールがついています。
ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。
全長(mm)500
ブラシ長(mm)497
毛丈(mm)50
トラスコ品番307-3238
質量(g)240
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.04
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。
毛丈(mm)40
表面抵抗値(Ω)1.3×104
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,880
税込¥20,768
6日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
磁石内蔵でブラシを清潔に空中収納水がはねにくいソフトなウエーブ毛フチ裏もしっかり洗える
材質本体:ABS樹脂 毛:ナイロン
色アイボリー
外形寸法(cm)約W9.2×12.8×高さ38
アズワン品番65-0336-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!柔らかいストロー形状の新素材を使用、水分保持と泡含み力がUP!作業が楽な通水タイプ!
用途自動車のボディー・ガラス用
材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン
全長(mm)410
質量(g)129
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に
材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン
全長(mm)410
質量(g)132
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)410
質量(g)124
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ブラシの先端部分を短めにテーパードカット。地面に置いて洗う際も洗いやすい形状です。柄でマットを叩き、その後ブラシで汚れを払うと簡単な掃除ができます。シャンプーを使用するとしっかり掃除ができ、2WAYの掃除ができます。適度な硬さの毛で、シャンプーの泡立ちが良くなるように設計しました。柄にウレタンを巻いているため、傷をつけたくない場所に当たっても安心です。
用途自動車のフロアマットの汚れ払い
材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)
全長(mm)420
質量(g)164
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
毛先が細かなすき間にも入り込み、汚れをかき出します。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。スリム設計で毛が長いので、奥まで入り込みます。絶妙な角度で持ちやすく洗いやすい。
用途車内外の細かな部分の掃除
材質[毛/柄]化繊/PP・エストラマー
全長(mm)220
質量(g)57
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。ブラシの収納はひっかけるだけで簡単。
材質(ケース・ブラシ柄)ポリプロピレン(ブラシ毛)飽和ポリエステル樹脂
外形寸法(cm)約7.5×9.7×高さ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。
建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。
ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用
形状筋違
毛丈(mm)36
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!色々使える混毛仕上げで、作業が楽な通水タイプ
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン
全長(mm)410
質量(g)125
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)8
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)25
毛丈(mm)22.5
外径(Φmm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
軸長(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドが樹脂製ですので腐る事もなく・カビ等の発生も無く飲食店等で使用しても衛生的なデッキブラシです。スペアーヘッド交換が出来ますので経済的です。
商品タイプ本体
長さ(mm)1140
ブラシ幅(mm)175
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)木柄塗装
材質(ヘッド)ポリプロピレン
奥行(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。
ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。
ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。
ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(mm)0.3
トラスコ品番332-2777
質量(g)175
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
取り扱いやすいスリムタイプ!先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)410
質量(g)128
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ