耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
寸法H(mm)6.6
材質外輪 : ポリアセタール樹脂
軸径(Φmm)6
ピッチ(mm)1
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称DUドライベアリング
仕上枠:有色クロメート、車:生地
耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)0.6
角度M(°)60
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ベース付
用途網戸用
材質車/樹脂
質量(g)13(2個)
種類汎用型
1袋(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
車輪径(Φmm)36
材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
R2.5
寸法c(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8
材質(本体)ポリエチレン(PE)
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ丸型
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途網戸
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
材質(本体)ステンレス
耐荷重(kg/個)5/2
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)253
寸法B(mm)30
寸法C(mm)35
寸法D(mm)40
寸法E(mm)52
寸法F(mm)17.5
寸法G(mm)10
寸法H(mm)24
寸法I(mm)13
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)3(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(6mm)
材質(車輪)6ナイロン
自重(g)185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
タイプ丸型
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
材質(ボール)ポリエチレン
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)266
寸法B(mm)33
寸法C(mm)44
寸法D(mm)50
寸法E(mm)58
寸法F(mm)19
寸法G(mm)11
寸法H(mm)25
寸法I(mm)14.4
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)5(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(8mm)
材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り
自重(g)255
耐荷重(2ヶ当り)(kg)80
タイプ丸型
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-90
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂
質量(g)42
備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-91
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-88
1個
¥870
税込¥957
3日以内出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプ平型
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-92
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂
仕上枠:パレル研磨、車:生地
ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
関連キーワード
1
2
3
4
次へ