76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm)0.6 角度M(°)60 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

仕様側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。 種類滑車 材質(側板)強化ジュラコン(R)樹脂
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂 全長(mm)54 質量(g)41 使用荷重(kg)30 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~7 アズワン品番65-2296-25
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

AIOULE(ふじわら)ホース掛け滑車
ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 片ロープ用
片ロープと妻ワイヤーを接続する部品です。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
1セット(3個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Fブロック 30mm 固定式
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。 寸法L(mm)57 寸法A(mm)30 寸法B(mm)13 寸法C(mm)7.5 車幅(mm)8.5
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)ステ付滑車(谷用)
コーティングワイヤーを通すため滑車です。 連棟温室の谷部分にご使用ください。 層間寸法によって規格をお選びください。
1組(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。 カーテン滑車と差し込みバーのセットです。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製 適合パイプΦ12.7先端パイプ
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)防錆型樹脂ベアリング RCD型
エコ商品
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 幅(mm)7 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~60 許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周溝タイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)ステ付2連滑車(谷用)
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。 連棟温室の谷部分にご使用ください。 層間寸法によって規格をお選びください。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド滑車 等 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃)0~40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。 材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン 角度M(°)60 使用温度範囲(℃)-40~50 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 トラスコ品番334-3421 材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ) 幅(mm)8 ねじ長さ(mm)8 ベアリング696ZZ 寸法R(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 外径(mm)26 ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)200
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック タイプメッセンジャーワイヤ用 耐荷重N(kgf)7 許容荷重(daN)2.94
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スリーエッチプーリーブロック
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。 材質樹脂、ステンレス 全長(mm)85 溝幅(mm)8 横幅(mm)31 最大使用荷重(kg)10 アズワン品番64-5128-50
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

腰部をがっちり固定する腰用コルセット。 前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。 また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。 樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。 補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。 メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール 幅(cm)16 適合部位腰用 性別男女兼用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン 寸法D(mm)3.5 寸法C(mm)18 寸法B1(mm)13
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)