39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下樹脂製つまみハンドル
エコ商品
PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等 材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
459 税込505
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製小型つまみハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等 材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
449 税込494
当日出荷

高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。 材質RENY(レニー) 頭部径(Φmm)13 頭部高さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
3,340 税込3,674
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下つまみハンドル
エコ商品
樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等 材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
449 税込494
6日以内出荷

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。 広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。 オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上ヘアライン仕上 ストッパー全開時ロック 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)簡易型保管庫
エコ商品
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上 耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重) 扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所 収納部分室数1室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 19mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 6mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 16mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 ;/p>. ;p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 ;/p>. ;p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>アセタール熱可塑樹脂 ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>定格温度: -40 → +120 ° C ;/li> ;li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M3ネジ径 = 3mmネジ長さ = 4mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 10mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ふきこぼれをブロックする 両手鍋20cm。 対流を生み、泡の発生をブロック。 フチの段差で、沸騰時に発生する泡が蒸発。
材質【本体】ステンレス鋼(底の厚さ0.5mm)、/【フタ・ステンレス】鋼、/【取手・つまみ】フェノール樹脂 質量(g)715 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【鍋】34×22.8×16.3 /【鍋部】20×20×(ヘリ下)9/【蓋】21×21×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 満水容量(L)3.6 寸法(幅W×奥行D)(cm)【底部】15×15
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工 外面は腐食しにくいアルマイト加工 ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/アルマイト加工、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)、取っ手・フタつまみ:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工 外面は腐食しにくいアルマイト加工 ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/アルマイト加工、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)、取っ手・フタつまみ:フェノール樹脂 寸法(mm)約310×215×160 質量(g)約495 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(cm)20
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 ;/p> ;p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 20mm。取付部材質 = 真鍮。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。 ;/p> ;p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

篠原電機パーツボックス
エコ商品
透明 材質(本体)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 色(つまみ部) 材質(つまみ)ABS樹脂
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷


ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ベストコ軽量!アルミ鍋
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの味が同時に楽しめる二食鍋 内面は耐摩耗性試験100万回クリアー 内面ダイヤモンドコート+マーブル加工でお手入れ簡単 外面もフッ素樹脂塗膜加工+マーブル加工なのでお手入れ簡単 仕切り付きなので2つの味が同時に楽しめます ツマミには菜箸やお玉が置けます オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、底面/鉄+アルミニウム溶射はり底、内面/ダイヤモンドコート+マーブル加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工+マーブル加工、ガラス蓋/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストコ軽量!アルミ鍋
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふきこぼれをブロックする 片手鍋18cm。 対流を生み、泡の発生をブロック。 フチの段差で、沸騰時に発生する泡が蒸発。
材質【本体】ステンレス鋼(底の厚さ0.5mm)、/【フタ・ステンレス】鋼、/【取手・つまみ】フェノール樹脂 質量(g)585 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【鍋】36.3×21×15/【鍋部】18×18×(ヘリ下)7.5 /【蓋】19.5×19.5×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 満水容量(L)2.7 寸法(幅W×奥行D)(cm)【底部】13×13
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状つまみ形(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 種別全電圧式 形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング) 電圧(V)AC/DC24 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 種別トランス付 形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格二次電圧(V)(照光部)5.5 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状つまみ形2ノッチ(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)