「樹脂ろ材」の検索結果

73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60 入口空気圧力(MPa)0.05~0.93 入口空気温度(℃)5~80 交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方 使用流体圧縮空気 材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ 材質(Oリング)シリコンゴム 配管口径Rc1/2 圧力損失(MPa)0.005以下 エレメント使用本数1
1台
98,980 税込108,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FU-150 ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-150
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm)0.01 品質等級1(固形粒子除去) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様固形物除去用 取付方式ブラケットオプション 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.005 品質等級2(固形粒子除去) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。 質量(kg)61.1 ブラック 座幅(mm)400 表面抵抗値(Ω)1M未満 座高(mm)410~520 座奥行(mm)400
1台
67,980 税込74,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に トラスコ品番111-3356 材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用) タイプ顆粒 メッシュ20×50 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去 付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース 材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン) 質量(kg)0.67(満水時1.3) 交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして) 常用使用圧力(MPa)0.10~0.34 浄水能力<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇 最大径×高さH(Φmm×mm)109×172 ろ過流量3.5L/分
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠材に硬質発泡材を使用し、軽量化を実現。廃棄質量の低減に役立ちます。低圧損のろ材を採用し長寿命化を実現しました。樹脂部分と金属部分の分離廃棄が可能です。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。 仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備 材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa
用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa) 最大使用圧力(MPa)0.25
1箱(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。 廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。 容量(L)20 引火点(℃)170(C.O.C) 適合工具ドリル 危険等級 動粘度(mm2/s)14.6(@40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 全硫黄分(%)0.20(wt) 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃) 色(ASTM)L1.5(D-1500) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)3000 ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)5000 ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

低圧力損失・長寿命
材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VZ
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VZE
ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリタック浄軟水器
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型) 仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌 ろ過精度(μm)0.2 材質(ろ材)PTFE
1箱(1本)
299,800 税込329,780
119日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度薬品に適用 疎水性のPTFEメンブランとポリプロピレンによる構造 優れた耐液性 ロスの低減 速いスタートアップ 長いフィルターライフ 優れたゲル、微粒子除去性能 Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 コンパクトな構造 残液も少なく高価な薬液の廃棄ロスも低減 システムの初期稼動時間の低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途酸、アルカリ、溶剤、フォトレジスト、反射防止膜、メッキ液、ガラス基板、CD、DVD、燃料電池 最高使用温度(℃)80 材質(ろ材)PTFE 材質(構成パーツ)ポリプロピレン
1箱(1本)
219,800 税込241,780
120日以内出荷から124日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。 2018年トラスコ掲載ページ3 0439 材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム 捕集効率(%)0.3μmにて99.97 圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa 最高使用温度(℃)80 使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと) 縦(mm)610 横(mm)610
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VM
ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。
材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ 最高使用温度(℃)60 使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498 捕集効率(%)99.99 at 0.3μm
1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)30 風速(m/s)1.5(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-82 定格風量(m3/min)31
1個
17,400 税込19,140
当日出荷

ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃)80 使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498 捕集効率(%)99.97 at 0.3μm
1個
58,980 税込64,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)