使用温度(℃)max110 min-20
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)86
寸法F(mm)48
寸法D(mm)7
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)20
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプセルフロック
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)ブラック
表面処理(本体)つや消し
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
耐久性にすぐれ、軽量。
落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175
全長A(mm)192
トラスコ品番117-8318
質量(g)260
寸法d(mm)50
寸法e(mm)15
寸法b(mm)24
JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)
切断能力(Φmm) 鉄線3.0
切断能力(Φmm) 銅線3.5
寸法c(mm)13.5
寸法g(mm)6.3
寸法f(mm)12.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など
トラスコ品番813-2854
全長(mm)138
質量(g)23
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右回転
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。
アズワン品番67-0440-68
1丁
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
タイプ軸形状:丸軸
マグネット先端:無し
軸貫通無し
色(グリップ)黒
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様両刃:8寸目・9寸目
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260
アズワン品番67-0440-69
1丁
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4
RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
主な用途締め付け用
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
抗菌加工、グリップに細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。
用途替刃式鋸用柄
柄長さ(mm)約300
1丁
¥1,088
税込¥1,197
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)200
質量(g)310
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.9
寸法D(mm)33
寸法T(mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
長時間でも疲れにくい計量設計
用途長時間の中心温度測定に向く
適合機種SN-3000-00
測定対象食品
特性防水
1本
¥8,998
税込¥9,898
37日以内出荷
グリップに細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
材質(グリップ)抗菌樹脂
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
こんなお得な商品も!

グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・電子機器など
種類グリップドライバー
材質(軸)専用特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
仕様グレーコーティング加工
種類グリップドライバー
材質(軸)専用特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
仕様グレーコーティング加工
種類グリップドライバー
材質(軸)専用特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ