シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに
付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質ABS樹脂
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
こんなお得な商品も!

つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途ツマミ
材質ABS樹脂
付属品トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
ポスト等に使用できる可変式のミニダイヤル錠です。
錠前を交換することなく、任意の組み合わせ番号に変えて、何度でも新しい錠前として使うことができます。
解錠方法:(5-1の組み合わせを例として)ツマミを右に2回以上回して「5」に合わせ、次に1回目の「1」に合わせてツマミを引く。
番号セット方法;(5-1の組み合わせを例として)1.解錠してラッチを後ろに倒しながら設定ガイドピンを置くまで差し込む。2.ラッチをもとの位置に戻して、ツマミを2回以上回して「5」に合わせる。次に左へ1回目の「1」に合わせる。3.設定ガイドピンを元に戻す。
ロックダイヤル式
材質ZDC、樹脂
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ツマミ付きホースバンドです。、迅速・確実・経済的。、真円にホースを締付けます。
寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
色グレー
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
コロンとしたデザインで、すっきり置けるスクエアタイプのトイレポット(サニタリーボックス)です。容量が多い、大きめサイズです。ワンタッチでポリ袋を押さえる中ブタがついているので、セットが簡単です。片手で開けられる開閉しやすいソフトタッチのつまみが付いています。ポリ袋の大きさに応じてセット方法を選べるので、袋がズレにくくイライラしません。
用途トイレ収納に。
材質本体・外ぶた・中ぶた:ポリプロピレン、ツマミ:EVA樹脂
寸法(mm)140×150×165H
質量(g)260
タイプソフトタッチのつまみ
シリーズcorron
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
材質樹脂本体:PBT
形状ユニオンストレート
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)PTFE
色ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)PTFE
色ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルブリットリングの特長 熱伝導率の高いアルブリットですから、こびりつきにくく、 洗うのも簡単です。材質:本 体:アルブリット(アルミニウム:フッ素樹脂2コート) ツマミ:メラミン樹脂(耐熱温度120℃)
材質アルミニウムフッ素樹脂2コート、ツマミ:メラミン樹脂
質量(kg)0.039
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)95×87×16
TKG品番9-0545-1301
TKG品番(2017)6-0487-1301
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
アルブリットリングの特長 熱伝導率の高いアルブリットですから、こびりつきにくく、 洗うのも簡単です。材質:本 体:アルブリット(アルミニウム:フッ素樹脂2コート) ツマミ:メラミン樹脂(耐熱温度120℃)
材質アルミニウムフッ素樹脂2コート、ツマミ:メラミン樹脂
質量(kg)0.038
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)88×80×16
TKG品番9-0545-1001
TKG品番(2017)6-0487-1001
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
アルブリットリングの特長 熱伝導率の高いアルブリットですから、こびりつきにくく、 洗うのも簡単です。材質:本 体:アルブリット(アルミニウム:フッ素樹脂2コート) ツマミ:メラミン樹脂(耐熱温度120℃)
材質アルミニウムフッ素樹脂2コート、ツマミ:メラミン樹脂
質量(kg)0.039
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)82×87×16
TKG品番9-0545-0901
TKG品番(2017)6-0487-0901
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
アルブリットリングの特長 熱伝導率の高いアルブリットですから、こびりつきにくく、 洗うのも簡単です。材質:本 体:アルブリット(アルミニウム:フッ素樹脂2コート) ツマミ:メラミン樹脂(耐熱温度120℃)
材質アルミニウムフッ素樹脂2コート、ツマミ:メラミン樹脂
質量(kg)0.038
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)75×75×16
TKG品番9-0545-1101
TKG品番(2017)6-0487-1101
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ