45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1513 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質ABS樹脂 仕様屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹脂ボックスです。 上面が1.7mm段落ちしていますので、表面シートを貼り付けて操作用機器として使用できます。 トップカバーの内側にも取付ボスが付いていますので部品などの取付けにご利用下さい。
材質ASA+PC(UL94V-0) ライトグレー/ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253 仕切りあり アズワン品番65-2134-82
1個
880 税込968
当日出荷


上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付 仕切り仕切板:5枚付 アズワン品番65-2134-83
1個
1,670 税込1,837
欠品中

タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズ
エコ商品
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB) 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 ライトグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
材質ポリカーボネート ライトグレー 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス ライトグレー 質量(g)1090 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級IP65 カバー色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下 トラスコ品番117-4461 質量(kg)1.1 寸法A(mm)410 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30~80 キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付) 材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1295 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

折りたたみ式ランドリーボックス。広げると大容量ながら、使わない時はスリムに折りたためて便利。洗濯待ちの衣類を隠せるフタ付き。ラタン調の樹脂製で水漏れに強く通気性の良い洗濯かごです。
用途洗濯かご、ランドリーバスケットとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】37×46×54【収納時】45×8×54
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個 材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800 アズワン品番64-7984-29 防水性IPX4
1個
3,420 税込3,762
当日出荷

日動電工Bボックス
スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー 付属品ブッシング(2個)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) キャスター固定×2個、自在×2個
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)740 ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 荷台寸法(奥行)(mm)455 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6 グレー 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:240×210 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)300 奥行(mm)140 間口(mm)300 有効深さ(mm)110 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:140×210 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)300 奥行(mm)140 間口(mm)200 有効深さ(mm)110 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:190×160 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)250 奥行(mm)120 間口(mm)250 有効深さ(mm)90 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) キャスター固定×2個、自在×2個
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷