チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)420×320×160
質量(kg)(満水時)13
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
セキスイ製物干し台の転倒防止に、ブロー式おもし。
積水製の物干し台専用。溝や支柱にぴったりはめて使える。水や砂を入れて使用する。
ステンレスものほし台ブロー台付きBD-50S・アルミものほしブロー台付きABD-50LG(物干し台の支柱に通して使えます)に使用可能
屋外ゴミ箱の重石や日よけの重りにも。
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)1
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×22×16
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
材質本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)対応
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
質量(kg)3.7
底面サイズ(mm)360×360
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
差込上部径(Φmm)40
サービス分類レンタル
色新茶
幅(mm)約55
高さ(mm)約85
質量(g)約250
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
材質ポリエチレン(PE)
材質比重の重い真鍮製
一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない
ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。
ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。
ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。
グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。
駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。
本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き
材質ABS
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)6
規格6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質軟質ビニール
質量(kg)6.0(満水時)
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×490
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。
適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
テープ種類コメット
材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)(約)5.2
耐荷重(kg)全体で約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
分銅に関する国際勧告 OIML R111-1:2004 及び国内規格 JIS B7609:2008 において規定されている分銅の最小質量は1 mgです。研究室や製造ラインで使用されている電子天びんは、1 mg未満の測定能力を持つ機種が数多く存在しており、電子天びんの性能管理は測定範囲に相当する標準分銅を使用するのが原則ですが、現在は1 mg未満の質量範囲、すなわちサブミリグラム範囲の管理を直接的には実施できないのが問題となっています。(株)村上衡器製作所は、規格の先を見据え1 mg未満の質量標準をチタンで実現しました。(平成29年5月、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による技術指針の改正によりサブミリグラム領域でのJCSS校正が可能となり、同年12月(株)村上衡器製作所は、日本で初めてこの領域(0.5mg~0.1mg)の登録事業者として認定されました。)
材質チタン
校正ランク:S
船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M2級(3級)
内面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途食品、薬品工場で利用されています。
材質テフロンコーティング
定番の樹脂バットシリーズです。
用途小物入れ、汎用トレーとして使用されています。理化学、学校関係にも人気です。
材質樹脂
内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途製造現場で使用されています。
材質テフロンコーティング
柄長さ(mm)250
内面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途食品工場、薬品工場で使用されています。
材質SUS304/内側テフロンコーティング
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
仕様強力タイプ
材質特殊合金鋼
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番835-8251
幅(mm)600
高さ(mm)320
質量(g)200
奥行(mm)10
アズワン品番64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ